Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sammelbehälter
>
Artikel
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-60450095
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
60450095
EAN/GTIN:
4002432396825
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archivbox Click & Store WOW Groß. Für DIN A3. Schneller, einfacher Aufbau Mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz. Mit Tragegriffen. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit Großem Beschriftungsfeld. Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 369 x 200 x 482 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformat:
A3
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Art des Verschlusses:
Stülpdeckel
Lieferung gefaltet:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile):
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Verwendung für Papierformate:
A3
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Aktenschachtel
,
Altablagebox
,
Altablageschachtel
,
Archivboxen
,
Archivcontainer
,
Archivdepot
,
Archivierungsboxen
,
Archivkarton
,
Archivschachtel
,
Ordnerdepot
,
Transportschachtel
,
Sammelbehälter
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
Transport-Box
,
Transportbox
,
ablageschachtel a3
,
ablageschachtel
,
leitz aktenbox
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 20,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 18 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Archivbox Click & Store WOW Groß, Graukarton, grün
Leitz
60450054
€ 20,36*
Zubehör
Leitz Click & Store CD Aufbewahrungsbox
Leitz
6041-00-95
€ 8,74*
Zubehör
Organisationsbox Click & Store WOW, Klein, Graukarton, schwarz
Leitz
60570095
€ 11,88*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.