Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, gelb
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, gelb
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, gelb
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, gelb
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, gelb
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, gelb
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, gelb
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT46340016
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46340016
EAN/GTIN:
     4002432121267
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Leitz Ordnungsmappe WOW. 12 Fächer. Mit 12 Beschrifungsschildchen auf dem Vorderdeckel. Mit Inhaltsverzeichnis. Drei Schutzklappen für lose Dokumente. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: 320 x 260 x 17 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
12
Art des Verschlusses:
Gummizug
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 12 Beschrifungsschildchen auf dem Vorderdeckel, mit Inhaltsverzeichnis und drei Schutzklappen für lose Dokumente, mit laminierter Oberfläche
Material des Einbandes:
Polyproplyen (PP)
Farbe des Fächerblocks:
Grau
Farbe:
gelb
Höhe:
320
Breite:
260
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,82*
€ 10,44*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,45*
€ 12,49*
3 Tage
376
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,28*
€ 54,58*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 41,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 5,73*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60420016
ab € 6,92*
Ähnlich
Leitz
60450016
ab € 14,15*
Ähnlich
Leitz
60430016
ab € 9,98*
Ähnlich
Leitz
60440016
ab € 11,94*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 6,21*
Ähnlich
Leitz
52263016
ab € 3,18*
Ähnlich
Leitz
55022016
ab € 15,05*
Ähnlich
Leitz
55021016
ab € 13,64*
Ähnlich
Leitz
50082016
ab € 9,88*
Ähnlich
Leitz
50081016
ab € 8,35*
Ähnlich
Leitz
46380016
ab € 6,52*
Ähnlich
Leitz
46370016
ab € 6,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.