Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock WOW, A4, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock WOW, A4, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, gelb
Collegeblock WOW, A4, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, gelb
Collegeblock WOW, A4, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, gelb
Collegeblock WOW, A4, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, gelb
Collegeblock WOW, A4, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, gelb
Collegeblock WOW, A4, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, gelb
Collegeblock WOW, A4, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, gelb
Collegeblock WOW, A4, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, gelb
Collegeblock WOW, A4, PP, kariert, holzfrei, 80 Blatt, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-46380016
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46380016
EAN/GTIN:
     4002432121328
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock WOW. Holzfrei. Chlorarm gebleicht. Lineatur: kariert. Spiralbindung. Mit Mikroperforation. Mit Lochung 8x8x8 cm. Kopfzeile sowie seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt. Mit herausnehmbarem Lineal, das auch als Lesezeichen benützt werden kann. Mit einer fest eingebundenen Sichthülle zum Ablegen loser Blätter. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: DIN A4. Blatt: 80, 80 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei, chlorarm gebleicht
Papierformat:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Kopfzeile, seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt; herausnehmbares Lineal, auch als Lesezeichen verwendbar; fest eingebundene Sichthülle zum Ablegen loser Blätter; mit laminierter Oberfläche
Lochung:
4fach
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Flächenmasse des Papiers:
80
Ausführung der Lineatur:
kariert
Farbe:
gelb
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Anzahl der Blätter:
80
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,19*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 5,69*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60420016
ab € 6,92*
Ähnlich
Leitz
60450016
ab € 14,06*
Ähnlich
Leitz
60430016
ab € 9,94*
Ähnlich
Leitz
60440016
ab € 11,98*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 6,20*
Ähnlich
Leitz
52263016
ab € 3,18*
Ähnlich
Leitz
55022016
ab € 15,06*
Ähnlich
Leitz
55021016
ab € 13,64*
Ähnlich
Leitz
50082016
ab € 9,86*
Ähnlich
Leitz
50081016
ab € 8,35*
Ähnlich
Leitz
46370016
ab € 6,52*
Ähnlich
Leitz
46390016
ab € 4,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.