Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock WOW, A4, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock WOW, A4, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, gelb
Collegeblock WOW, A4, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, gelb
Collegeblock WOW, A4, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, gelb
Collegeblock WOW, A4, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, gelb
Collegeblock WOW, A4, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, gelb
Collegeblock WOW, A4, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, gelb
Collegeblock WOW, A4, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, gelb
Collegeblock WOW, A4, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, gelb
Collegeblock WOW, A4, PP, liniert, holzfrei, 80 Blatt, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-46370016
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46370016
EAN/GTIN:
     4002432121298
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Leitz Collegeblock WOW. Holzfrei. Chlorarm gebleicht. Lineatur: liniert. Spiralbindung. Mit Mikroperforation. Mit Lochung 8x8x8 cm. Kopfzeile sowie seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt. Mit herausnehmbarem Lineal, das auch als Lesezeichen benützt werden kann. Mit einer fest eingebundenen Sichthülle zum Ablegen loser Blätter. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: DIN A4. Blatt: 80, 80 g/qm. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Anzahl der Blätter:
80
Papierformat:
DIN A4
Ausführung der Lineatur:
liniert
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei, chlorarm gebleicht
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe:
gelb
Flächenmasse des Papiers:
80
Lochung:
4fach
Beschreibung der Besonderheiten:
Kopfzeile, seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt; herausnehmbares Lineal, auch als Lesezeichen verwendbar; fest eingebundene Sichthülle zum Ablegen loser Blätter; mit laminierter Oberfläche
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,19*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 5,66*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
60420016
ab € 6,91*
Ähnlich
Leitz
60450016
ab € 14,04*
Ähnlich
Leitz
60430016
ab € 9,97*
Ähnlich
Leitz
60440016
ab € 11,97*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 6,16*
Ähnlich
Leitz
52263016
ab € 3,17*
Ähnlich
Leitz
55022016
ab € 15,03*
Ähnlich
Leitz
55021016
ab € 13,74*
Ähnlich
Leitz
50082016
ab € 9,85*
Ähnlich
Leitz
50081016
ab € 8,37*
Ähnlich
Leitz
46380016
ab € 6,53*
Ähnlich
Leitz
46390016
ab € 4,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.