Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, gelb
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, gelb
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, gelb
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, gelb
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, gelb
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, gelb
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, gelb
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, gelb
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, gelb
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, gelb
Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT42570016
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42570016
EAN/GTIN:
     4002432120833
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Leitz Ringbuch WOW. Mit selbstklebendem Rückenschild. Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 32 mm. Material: Polyproplyen (PP). Format: A4, 314 x 257 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Breite:
257
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Farbe:
gelb
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
314
Beschreibung der Besonderheiten:
mit selbstklebendem Rückenschild
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Reißmechanik
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Durchmesser des Rings:
25
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,04*
€ 4,20*
1 Tag
14
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,12*
€ 5,29*
2 Tage
25
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,28*
€ 5,57*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,45*
€ 6,74*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,67*
€ 9,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 5,69*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
61080016
ab € 12,04*
Ähnlich
Leitz
60420016
ab € 6,92*
Ähnlich
Leitz
60450016
ab € 14,06*
Ähnlich
Leitz
60430016
ab € 9,98*
Ähnlich
Leitz
60440016
ab € 11,94*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 6,21*
Ähnlich
Leitz
52263016
ab € 3,18*
Ähnlich
Leitz
55022016
ab € 15,05*
Ähnlich
Leitz
55021016
ab € 13,64*
Ähnlich
Leitz
50082016
ab € 9,86*
Ähnlich
Leitz
50081016
ab € 8,35*
Ähnlich
Leitz
46380016
ab € 6,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.