Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch WOW, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308346608
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4257-00-16
EAN/GTIN:
     4002432120833
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Leitz Ringbuch WOW. Mit selbstklebendem Rückenschild. Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 32 mm. Material: Polyproplyen (PP). Format: A4, 314 x 257 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
gelb
Mechaniktyp:
2-Ring-Reißmechanik
Anzahl Ringe:
2
Ring-Ø (in mm):
25
Material:
Polypropylen (PP)
Rückenbreite:
32 mm
Fassungsvermögen:
190 Blatt
Sichttasche am Rücken vorhanden:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,05*
€ 4,21*
Lager 690
21
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,13*
€ 5,29*
2 Tage
21
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,27*
€ 5,57*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,47*
€ 6,79*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,69*
€ 9,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 5,68*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,22*
Ähnlich
Leitz
61080016
ab € 11,95*
Ähnlich
Leitz
60420016
ab € 6,91*
Ähnlich
Leitz
60450016
ab € 14,08*
Ähnlich
Leitz
60430016
ab € 9,92*
Ähnlich
Leitz
60440016
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 6,14*
Ähnlich
Leitz
52263016
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
55022016
ab € 14,91*
Ähnlich
Leitz
55021016
ab € 14,07*
Ähnlich
Leitz
50082016
ab € 9,82*
Ähnlich
Leitz
50081016
ab € 8,33*
Ähnlich
Leitz
46380016
ab € 6,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.