Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSI MegaRAID SAS 9361-4i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4949975
Hersteller:
     LSI
Herst.-Nr.:
     LSI00415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
LSI MegaRAID SAS 9361-4i - Speichercontroller (RAID) - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 3.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Load Balancing, DDF compliant Configuration on Disk (COD), Online Capacity Expansion (OCE), Online RAID Level Migration (RLM), SCSI Enclosure Services (SES)
MTBF
1,343,187 Stunde(n)
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, FCC Klasse A zertifiziert, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, RRL, UL 1950, EN 61000-3-3, EN55024, MIC, AS/NZS 3548, CSA C22.2, EMC Class B
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
MegaRAID Storage Manager
Erforderliches Betriebssystem
SunSoft Solaris, Novell NetWare, Linux, FreeBSD, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012
Umgebungsbedingungen
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSI LSISAS3108
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
128
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Puffergrösse
1 GB
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.44 cm
Tiefe
16.8 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,22*
€ 235,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,91*
€ 235,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,16*
€ 234,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,81*
€ 234,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,36*
€ 231,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 124,30*
Ähnlich
Asus
90YV0FQC-M0NA00
ab € 476,67*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 264,33*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 479,57*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 528,14*
Ähnlich
Asus
90YV0K82-M0NA00
ab € 527,63*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 526,56*
Ähnlich
Asus
90YV0FT2-M0NA00
ab € 353,79*
Ähnlich
Asus
90YV0AG7-M0NA00
ab € 75,99*
Ähnlich
Asus
90MB17A0-M0EAY0
ab € 77,92*
Ähnlich
Asus
90MB1D00-M0EAYC
ab € 94,30*
Ähnlich
Asus
90MB18P0-M0EAYC
ab € 131,36*
Ähnlich
Asus
90MB1CS0-M0EAY0
ab € 217,73*
Ähnlich
Asus
90MB1E70-M1EAY0
ab € 162,09*
Ähnlich
Asus
90MB17L0-M0EAY0
ab € 131,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.