Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRIME Z690-P D4-CSM Intel Z690 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS PRIME Z690-P D4-CSM Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS PRIME Z690-P D4-CSM Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS PRIME Z690-P D4-CSM Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS PRIME Z690-P D4-CSM Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS PRIME Z690-P D4-CSM Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS PRIME Z690-P D4-CSM Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS PRIME Z690-P D4-CSM Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS PRIME Z690-P D4-CSM Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS PRIME Z690-P D4-CSM Intel Z690 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     6414-126569
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB18P0-M0EAYC
EAN/GTIN:
     4711081471585
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Die Mainboards der ASUS Prime Serie wurden von Experten entwickelt, um das volle Potenzial der 12. Generation von Intel® Prozessoren auszuschöpfen. Mit einem robusten Leistungsdesign, umfassenden Kühllösungen und intelligenten Tuning-Optionen bietet das Prime Z690-P D4 CSM Nutzern und PC-DIY-Buildern eine Reihe von Leistungstuning-Optionen über intuitive Software- und Firmware-Funktionen. Das ASUS Prime Z690-P D4 CSM bietet ein schlankes, futuristisch anmutendes Gehäuse mit schwarzem und weißem Finish, Space-Shuttle-inspirierten Designelementen, metallischem Namensschild und PCB-Abdeckung. ASUS Corporate Stable Model ASUS Corporate Stable Model (CSM) ist ein kommerzielles Programm, das entwickelt wurde, um stabile und zuverlässige Mainboards zu liefern. Wir bieten einen Produktlebenszyklus-Support von bis zu 36 Monaten und eine 6-monatige Vorankündigung für das Ende des Produktlebenszyklus, damit das Unternehmen ausreichend Zeit hat, sich auf Produktübergänge vorzubereiten. Bei jedem Kauf eines ASUS CSM-Mainboards wird ASUS Control Center Express mitgeliefert - eine IT-Verwaltungssoftware in Serverqualität. ASUS Control Center Express ASUS Control Center Express ist eine integrierte IT-Überwachungs- und -Verwaltungssoftware, die entwickelt wurde, um die Bereitstellung zu beschleunigen, den IT-Betrieb zu vereinfachen und die Produktivität durch umfassende Kontrolle und benutzerfreundliche Funktionen zu verbessern. ASUS Control Center Express ist mit über 100 ASUS-Mainboards kompatibel und bietet eine hochwertige, TCO-optimierte Lösung für Geschäftsanforderungen. Optimierung der IT-Endpunktverwaltung Entwickelt, um IT-Mitarbeiter bei der Überwachung und Kontrolle von Geräten in ihren Unternehmensnetzwerken zu unterstützen und die Inventarisierung an mehreren Standorten aus der Ferne zu erleichtern IT-Wartung automatisieren Ermöglicht es dem IT-Personal, automatische Aktualisierungen des neuesten BIOS, der Software und der Dienstprogramme für bestimmte oder alle Geräte zu verkehrsarmen Zeiten zu planen, um die Systemstabilität und die Flexibilität des IT-Betriebs zu verbessern Sichere Verwaltung aller Endpunkte Sichere Verwaltung der Endgerätekonfiguration, des Zugriffs auf tragbare Speicher und PC-Softwareanwendungen durch die Möglichkeit, Gruppierungsregeln für einzelne Geräte zu erstellen FLEXIBILITÄT Umfangreiche Steuerungsmöglichkeiten bilden die Grundlage der ASUS Prime Serie. Das Prime Z690 Mainboard bietet flexible Tools, mit denen du jeden Aspekt deines Systems optimieren kannst. So kannst du die Leistung perfekt an deine Arbeitsweise anpassen und deine Produktivität maximieren. UEFI BIOS Das renommierte ASUS UEFI BIOS bietet alles, was du brauchst, um dein System zu konfigurieren, zu optimieren und abzustimmen. Es bietet sowohl intelligent vereinfachte Optionen für PC-Anfänger als auch umfassende Funktionen für erfahrene Veteranen. ERWEITERTER MODUS Fortgeschrittenes Tuning für passionierte Tweaker Ein intuitiver erweiterter Modus, der über das UEFI angeboten wird, lässt dich die volle Kontrolle übernehmen. Eine integrierte Suchfunktion erleichtert das Auffinden von Optionen und verschiedene erweiterte Funktionen ermöglichen es dir, intelligente Anpassungen vorzunehmen, damit du die Leistung genau nach deinen Wünschen einstellen kannst. Suchfunktion Finde schnell und einfach die Option oder Einstellung, die du brauchst. ASUS Benutzerprofil Übertrage die Konfigurationseinstellungen zwischen verschiedenen BIOS-Versionen oder tausche sie mit Freunden aus. EZ-MODUS Schnelle und einfache Einrichtung Der EZ-Modus zeigt wichtige Einstellungen und Statistiken an und bietet außerdem Assistenten, Drag-and-Drop-Funktionen und die Möglichkeit, wichtige Einstellungen mit einem Klick vorzunehmen - so kannst du dein System im Handumdrehen einrichten. Intuitive grafische Lüftersteuerung Die Feinabstimmung einzelner Lüftereinstellungen erfolgt einfach durch Ziehen einer Kurve mit der Maus. EZ XMP Verbessere die DRAM-Leistung mit einem Klick. Aura ein/aus Modus (Stealth) Du kannst die Aura-RGB-Beleuchtung ganz einfach aktivieren oder deaktivieren, um eine dezente Ästhetik zu erzielen. KÜHLUNG Die Prime Z690 Serie ist mit mehreren Onboard-Kühlkörpern und einer Reihe von Hybridlüfter-Anschlüssen ausgestattet, um sicherzustellen, dass dein System auch bei hoher Belastung kühl und stabil bleibt. Kühlkörper M.2 Kühlkörper Ein M.2-Kühlkörper kümmert sich um die beiden M.2-Steckplätze und verhindert das Throttling, das bei M.2-SSDs bei längeren Datentransfers auftreten kann. Abnehmbare, unverlierbare Schrauben verringern das Risiko des Herunterfallens oder Verlusts beim Entfernen des Kühlkörpers. VRM-Kühlkörper und hochwertige Wärmeleitpads Zwei massive VRM-Kühlkörper und hochwertige Wärmeleitpads verbessern die Wärmeübertragung von den MOSFETs und Spulen für eine bessere Kühlleistung. Kühler per Design Die Prime Z690 Serie verfügt über umfassende Kühlungssteuerungen, die über die Fan Xpert 4 Software oder über das UEFI BIOS konfiguriert werden können. PERFORMANCE Die Prime Z690 Serie wurde entwickelt, um die zusätzlichen Kerne und die erhöhte Bandbreite der 12. Generation von Intel® Prozessoren auszunutzen. Die ASUS Z690 Mainboards bieten alle Grundlagen, um die tägliche Produktivität zu steigern. So ist dein System mit stabiler Leistung, intuitiver Kühlung und flexiblen Übertragungsoptionen einsatzbereit. Power Design Eine stabile Stromversorgung ist wichtig, um das letzte Quäntchen Leistung aus den Intel-Prozessoren der 12. Generation herauszuholen. Das Prime Z690-P D4 ist auf die Anforderungen dieser High-Core-CPUs ausgerichtet. Speicher Laufwerk Drei M.2-Steckplätze (bis zu 64 Gbit/s) Das Prime Z690-P D4 bietet insgesamt drei M.2-Steckplätze, die Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 64 Gbit/s über PCIe® 4.0 unterstützen und so schnellere Boot- und Ladezeiten für Betriebssysteme und Anwendungen ermöglichen. *Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit ist niedriger als die theoretische Höchstgeschwindigkeit. Konnektivität INDIVIDUALISIERUNG Die Prime Z690-Serie fügt die nuancierten Details hinzu, die jedes Benutzererlebnis verbessern, von exklusiven Codecs, die für eine makellose Audioqualität sorgen, bis hin zur intuitiven RGB-Beleuchtungssteuerung, mit der du dein System individuell anpassen kannst, um einen einzigartigen, persönlichen Look zu schaffen. Audio Kombinierte Onboard-Funktionen liefern erstklassigen Klang Intelligentes Design und hochwertige Hardware sorgen für eine Audioqualität, wie du sie noch nie erlebt hast. Audio-Abschirmung Trennt analoge/digitale Signalbereiche und reduziert so deutlich wechselseitige Störungen. Separate Ebene für linke und rechte Spur Sorgt für minimales Übersprechen zwischen den Audio-Signalwegen. Premium-Audiokondensatoren Hochwertige Bauteile sorgen für eine beeindruckende Klangsignatur mit außergewöhnlicher Wiedergabetreue. Personalisierung Aura Sync Outshine the Competition Ein gut abgestimmtes Enthusiasten-System verdient eine passende Ästhetik. ASUS Aura bietet eine vollständige RGB-Beleuchtungssteuerung mit einer Vielzahl von funktionalen Voreinstellungen für die Strips und Geräte, die an die Onboard-RGB-Header angeschlossen sind - und das alles kann mit einem ständig wachsenden Portfolio an Aura-fähiger Hardware synchronisiert werden. Adressierbarer Gen 2 RGB Anschluss Drei adressierbare Gen 2 RGB-Header können die Anzahl der LEDs auf adressierbaren RGB-Geräten der zweiten Generation erkennen, so dass die Software automatisch Lichteffekte auf bestimmte Geräte abstimmen kann. Die neuen Header sind außerdem abwärtskompatibel mit bestehenden Aura-RGB-Geräten. Armoury Crate Armoury Crate ist ein neues Softwareprogramm, das dir die zentrale Kontrolle über die unterstützten Produkte ermöglicht. Mit Armoury Crate kannst du die RGB-Beleuchtung und die Effekte für alle kompatiblen Geräte in deinem Arsenal ganz einfach über eine einzige intuitive Oberfläche anpassen. Die Software bietet außerdem die Möglichkeit, die Einstellungen für eine wachsende Anzahl von ASUS-Produkten zu steuern, einschließlich der Tastatur- und Mauseinstellungen. Armoury Crate bietet sogar eine eigene Produktregistrierung und Nachrichten, damit du mit der ASUS-Community in Kontakt bleibst. Q-LED Core Die Q-LED Core-Anzeige erzeugt während des Selbsttests beim Einschalten (POST) Lichtmuster, die den Nutzern bei der Fehlersuche helfen können. SafeSlot PCIe® 5.0 ist 2x schneller als PCIe® 4.0. Deshalb hat ASUS seinen SMT-Fertigungsprozess für den schnelleren SafeSlot angepasst, um die höchsten Datengeschwindigkeiten zu gewährleisten. SafeSlot ist eine verstärkte Metallummantelung, die einem PCIe® Steckplatz hinzugefügt wird, um eine Karte sicher zu befestigen. LANGuard Erhöhter Durchsatz und 2,5-fach höhere Überspannungstoleranz ASUS LANGuard ist eine Netzwerkschutzfunktion auf Hardwareebene, die eine fortschrittliche Signalkopplungstechnologie und hochwertige oberflächenmontierte Anti-EMI-Kondensatoren integriert, um den Durchsatz zu verbessern und eine zuverlässigere Verbindung zu gewährleisten. Überspannungsschutz Erstklassiges Schaltungsdesign zum Schutz der Stromversorgung Ein exklusives Schaltungsdesign mit eingebauten Spannungsreglern, die dein Mainboard vor Schäden durch unerwartet hohe Spannungen von instabilen oder minderwertigen Netzteilen schützen. DRAM Überstromschutz Schutz vor Kurzschlussschäden Rücksetzbare Sicherungen auf dem Bord verhindern Überstrom- und Kurzschlussschäden. Dies gilt nicht nur für die E/A-Anschlüsse, sondern auch für den DRAM, um die Lebensdauer deines Systems und der angeschlossenen Geräte zu gewährleisten. Anschlussblende aus Edelstahl 3-fache Korrosionsbeständigkeit für längere Haltbarkeit Korrosionsbeständige Blende aus Edelstahl für die rückseitigen Anschlüsse aus rostfreiem Stahl, die mit Chromoxid beschichtet sind, haben eine dreimal so lange Lebensdauer wie herkömmliche Blenden. 1000+ Kompatible Geräte und Komponenten Die Prime Z690-Serie bietet hervorragende Kompatibilität mit Tausenden von Komponenten, und die Speicherunterstützungsliste enthält Angaben zu kompatiblen Speichermodulen, die dir eine größere Auswahl für einen sorgenfreien PC-Bau bieten. 8000+ Validierungsstunden Jedes ASUS-Mainboard wird mehr als 8.000 Stunden lang strengen Tests unterzogen, darunter Burn-In-, Umwelt-, Kompatibilitäts-, Software- und Sicherheitstests, um seine Haltbarkeit zu gewährleisten. Die Zuverlässigkeit von ASUS übertrifft die Industriestandards und stellt sicher, dass jede Komponente so konzipiert ist, dass sie in unterschiedlichen Umgebungen einwandfrei funktioniert.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1700
Kompatible Prozessoren:
Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
LGA 1700
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
2
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x):
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
3
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Treiber enthalten:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel Z690
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite:
305 mm
Tiefe:
234 mm
Höhe:
73 mm
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
192 Mbit
Clear CMOS-Jumper:
Ja
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
3
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
TPM-Anschluss:
Ja
Thunderbolt-Stiftleisten:
1
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
5
Mikrofon-Eingang:
Ja
S/PDIF-Ausgang:
Ja
WiFi-AP-Antennenbuchse:
1
USB-Stecker:
USB Typ-A, USB Typ-C
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Gewicht:
634 g
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, PCI Express 4.0, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
7
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Dual-channel
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600,4800,5000,5133,5333 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, intel mainboard, mainboard lga 1700, Hauptplatine, Hauptplatinen
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 3,50*
ab € 128,92*
€ 160,75*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 131,13*
€ 162,20*
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,45*
ab € 132,14*
€ 163,42*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 137,98*
€ 169,92*
5 Tage
22
pro Stück
€ 1,00*
ab € 140,99*
€ 173,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,75*
€ 191,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,13*
€ 178,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,67*
€ 165,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,92*
€ 153,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.