Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRIME Z790-A WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PRIME Z790-A WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS PRIME Z790-A WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS PRIME Z790-A WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS PRIME Z790-A WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS PRIME Z790-A WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS PRIME Z790-A WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS PRIME Z790-A WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB1CS0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1CS0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     195553939324
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
ASUS Prime Z790-A WIFI, ein Intel Z790 LGA 1700 ATX-Mainboard mit PCIe® 5.0, vier M.2-Steckplätzen, 16+1 DrMOS, DDR5, Intel WIFI 6E, 2,5 Gb LAN, HDMI®, DP, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C®, Front USB 3.2 Gen 2 Type-C®, Thunderbolt™ (USB4®) Unterstützung

PRIME Z790-A WIFI
Die Mainboards der ASUS Prime Serie wurden von Experten entwickelt, um das volle Potenzial der 13th Gen Intel® Core™ Prozessoren zu nutzen. Mit einer robusten Stromversorgung, umfassenden Kühllösungen und intelligenten Tuning-Optionen bietet das PRIME Z790-A WIFI Nutzern und PC-DIY-Buildern eine Reihe von Leistungsoptimierungen über intuitive Software- und Firmware-Funktionen.

Das ASUS PRIME Z790-A WIFI bietet all das in einem schlanken, futuristisch anmutenden Paket mit einem silberfarbenen Namensschild und einer Chipsatzabdeckung.

FLEXIBILITÄT
Umfangreiche Steuerungsmöglichkeiten bilden die Grundlage der ASUS Prime Serie. Das PRIME Z790-A WIFI Mainboard bietet flexible Tools, mit denen du jeden Aspekt deines Systems optimieren kannst, um die Leistung perfekt an deine Arbeitsweise anzupassen und die Produktivität zu maximieren.

Intelligente Steuerung
ASUS Intelligent Control macht deinen PC intelligent. Es kümmert sich nicht nur um komplexes Tuning und die dynamische Optimierung wichtiger Aspekte deines Systems, sondern bietet auch intelligent vereinfachte Optionen für PC-Neulinge und umfassendere Funktionen für erfahrene Veteranen.

Allround-Energieeffizienz
Die Energiesparfunktion enthält verschiedene Einstellungen, mit denen du den Stromverbrauch optimieren und die Energieeinsparungen maximieren kannst. Du kannst eine CPU-Leistungsbegrenzung aktivieren, die Aura-Beleuchtung verdunkeln und das Lüfterprofil auf einen Energiesparmodus einstellen. Du kannst auch den Energiesparplan, der in Microsoft Windows integriert ist, umschalten.

KÜHLUNG
Das PRIME Z790-A WIFI-Mainboard ist mit mehreren Onboard-Kühlkörpern und einer Reihe von Hybridlüfter-Headern ausgestattet, um sicherzustellen, dass dein System auch bei intensiver Arbeitsbelastung kühl und stabil bleibt.

M.2-Kühlkörper
Drei M.2-Kühlkörper decken vier M.2-Steckplätze ab und verhindern so das Throttling, das bei M.2-Speichern bei anhaltenden Übertragungen auftreten kann.

VRM-Kühlkörper und Wärmeleitpads
Die große Oberfläche der massiven Kühlkörper bedeckt die VRMs und Spulen, um die Wärmeableitung zu verbessern. Zusammen mit speziell entwickelten Wärmeleitpads verbessern sie den Wärmeübergang von den MOSFETs und Spulen für eine bessere Kühlleistung.

Kühler per Design
Das PRIME Z790-A WIFI verfügt über eine umfassende Lüftersteuerung, die über die Fan Xpert 4 Software oder über das UEFI BIOS konfiguriert werden kann.

Mehrere Temperaturquellen
Jedem Anschluss kann dynamisch einer von drei Temperatursensoren zugeordnet werden. Mit Fan Xpert 4 kannst du die Temperatur der unterstützten ASUS-Grafikkarten abbilden, um die Kühlung für GPU- und CPU-intensive Aufgaben zu optimieren.

PERFORMANCE
Das PRIME Z790-A WIFI Mainboard ist für die hohen Kernzahlen und Bandbreitenanforderungen der 13. Geneneration Intel® Core™ Prozessoren. Das ASUS Z790 Mainboard bietet alle Grundlagen, um die tägliche Produktivität zu steigern. Dein System ist mit stabiler Leistung, intuitiver Kühlung und flexiblen Datenübertragungsoptionen einsatzbereit.

Robustes Power Design
Eine stabile Stromversorgung ist wichtig, um das letzte Quäntchen Leistung aus den Intel® Prozessoren zu nutzen. Das PRIME Z790-A WIFI ist auf die Anforderungen dieser High-Core-CPUs ausgerichtet.

ProCool Anschlüsse
Proprietäre Anschlüsse ergänzen die Verbindung des Mainboards zum Netzteil mit 8+8-poligen Anschlüssen, die 12 Volt direkt an die Prozessoren weiterleiten. Jede Buchse ist mit massiven Kontakten ausgestattet, die höhere Stromstärken bewältigen können als Buchsen mit hohlen Kontakten.

Two-Way AI Noise Cancelation
Dieses Dienstprogramm nutzt eine umfangreiche Deep-Learning-Datenbank, um Hintergrundgeräusche aus dem Mikrofon und eingehende Audiosignale zu reduzieren und gleichzeitig die Stimme zu erhalten. Dadurch werden störende Tastaturgeräusche, Mausklicks und andere Umgebungsgeräusche entfernt, sodass du beim Spielen oder Telefonieren kristallklar hören und gehört werden kannst.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1700
Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
LGA 1700
PCI-Express x1-Slots:
0
PCI-Express x1 (Gen 2.x)-Anschlüsse:
0
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
2
PCI Express x1-Steckplätze (Gen 4.x):
0
PCI-Express x4-Slots:
0
PCI-Express x4 (Gen 1.x)-Anschlüsse:
0
PCI-Express x4 (Gen 2.x)-Anschlüsse:
0
PCI Express x4-Steckplätze (Gen 4.x):
1
PCI-Express x8-Slots:
0
PCI-Express x8 (Gen 1.x)-Anschlüsse:
0
PCI-Express x16-Slots:
0
PCI-Express x16 (Gen 2.x)-Anschlüsse:
0
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
0
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x):
1
PCI Express X16 (Gen 3.x) @ X8/X8 Dualmodus-Steckplätze:
0
PCI-Slots:
0
Mini PCI-Express-Slots:
0
Mini PCI Express (Gen 1.x) -Anschlüsse:
0
Mini PCI Express (Gen 2.x) -Anschlüsse:
0
PCIe Mini-Karten-Slot (Standardlänge):
0
PCIe Mini-Karten-Slot (Halbe Länge):
0
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
4
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Treiber enthalten:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel Z790
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Energiequelle:
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64, Windows 11
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Clear-CMOS-Taste:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Anzahl mSATA-Anschlüsse:
0
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Verpackungsbreite:
280 mm
Verpackungstiefe:
265 mm
Verpackungshöhe:
71 mm
Paketgewicht:
1269 g
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
192 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
ECC-Kompatibilität:
Nicht-ECC
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.):
7200 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 2x2-Anschlüsse:
0
SATA II Anschlüsse:
0
SATA Anschlüsse:
0
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
4
Chassis Intrusion Stecker:
Ja
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
TPM-Anschluss:
Ja
Thunderbolt-Stiftleisten:
1
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
0
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports:
0
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports:
0
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
0
Anzahl DVI-I-Anschlüsse:
0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Line-in:
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
WiFi-AP-Antennenbuchse:
1
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 283,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,83*
€ 337,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,76*
€ 337,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,02*
€ 330,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,63*
€ 329,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,15*
€ 309,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.