Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Dual -RTX4070S-12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Dual -RTX4070S-12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070S-12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070S-12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070S-12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070S-12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070S-12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070S-12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070S-12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070S-12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070S-12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070S-12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070S-12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070S-12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0K85-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0K85-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711387452516
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Tiefe:
267.01 mm
Höhe:
133.94 mm
Breite:
51.13 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Separater Grafik-Adapterspeicher:
12 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle:
192 Bit
Datenübertragungsrate:
21 Gbit/s
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce RTX 4070 SUPER
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
7168
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
2475 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus):
2505 MHz
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 11
Min. Systemstromversogung:
750 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
1x 16-pin
DirectX-Version:
12 Ultimate
OpenGL-Version:
4.6
Virtual Realtity (VR) bereit:
Ja
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.3
NVIDIA G-SYNC:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Kühltechnik:
ASUS Axial-tech
Anzahl Lüfter:
2 Lüfter
Anzahl Slots:
2,56
Produktfarbe:
Weiß
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.1a
DisplayPorts-Version:
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, nvidia geforce rtx asus, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 573,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,83*
€ 764,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,30*
€ 752,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,65*
€ 737,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,30*
€ 721,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,63*
€ 682,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.