Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Dual -GTX1650-O4GD6-P-EVO NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Dual -GTX1650-O4GD6-P-EVO NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS Dual -GTX1650-O4GD6-P-EVO NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS Dual -GTX1650-O4GD6-P-EVO NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS Dual -GTX1650-O4GD6-P-EVO NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS Dual -GTX1650-O4GD6-P-EVO NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS Dual -GTX1650-O4GD6-P-EVO NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS Dual -GTX1650-O4GD6-P-EVO NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS Dual -GTX1650-O4GD6-P-EVO NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS Dual -GTX1650-O4GD6-P-EVO NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS Dual -GTX1650-O4GD6-P-EVO NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0EZD-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0EZD-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711387285718
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Die ASUS DualGeForce® GTX 1650 OC Edition 4GB GDDR6 EVO liefert hohe Bildwiederholraten in High Definition

2x Lüfter. 2x Spaß.
Bei dualen Grafikkarten geht es um maximale Effizienz. Entferne Funktionen, die die Leistung nicht beeinträchtigen, und füge zwei leistungsstarke, staubgeschützte Lüfter mit PCB-Komponenten hinzu, die in einem automatisierten Fertigungsprozess montiert werden. Das Ergebnis ist eine Maschine, die ausschließlich auf dauerhafte Leistung getrimmt ist und die ASUS Dual GeForce® GTX 1650 zu einem soliden Einstieg in die neueste Generation der Grafikleistung macht.

KÜHLUNG

IP5X Staubschutz
Bleib sauber

Staub ist der Feind Nummer eins für Lüfter. Es ist einfach, die Flügel zu reinigen, aber den Lüfter auseinander zu nehmen, um Staub zu entfernen, der sich im Inneren festgesetzt hat, ist eine Herausforderung. Die IP5X-Zertifizierung bedeutet, dass das Gehäuse sicher vor fiesen Partikeln ist, sodass du es nie gründlich reinigen musst.

ENGINEERING

Auto-Extreme Technologie
Automatisierte Präzisionsfertigung

Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisiertes Herstellungsverfahren, das neue Maßstäbe in der Branche setzt, da alle Lötarbeiten in einem einzigen Durchgang erledigt werden können. Dies reduziert die thermische Belastung der Komponenten und vermeidet den Einsatz von scharfen Reinigungschemikalien, was zu einer geringeren Umweltbelastung, einem niedrigeren Energieverbrauch bei der Herstellung und einem insgesamt zuverlässigeren Produkt führt.

Edelstahl Halterung
Stähle dich

Die Halterung der Dual GeForce GTX 1650 wurde mit 304er-Edelstahl verstärkt, der härter und korrosionsbeständiger ist.

SOFTWARE

GPU TWEAK III
Überwachen, Optimieren und Abstimmen

ASUS GPU Tweak III ist intuitiver und funktionsreicher als je zuvor. Die überarbeitete Benutzeroberfläche bietet eine bessere Zugänglichkeit, indem sie die wichtigsten Funktionen in einem zentralen Dashboard zusammenfasst, und unser Spannungs-Frequenz-Tuner wurde überarbeitet, um das Übertakten noch einfacher zu machen. Zusätzliche Goodies wie die 0dB-Lüftertechnologie, automatischer Profilwechsel, eine vollständig anpassbare Bildschirmanzeige und Protokollierungsfunktionen sorgen dafür, dass du das Beste aus deiner Grafikkarte herausholst.

EXPERIENCE

144 Stunden Validierungsprogramm
"Umfangreich" ist vielleicht eine Untertreibung

In einem 144-stündigen Validierungsprogramm werden die Karten einer Reihe von harten Belastungstests unterzogen, um eine hohe Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

NVIDIA® G-SYNC®
Flüssige Darstellung

Diese Grafikkarte unterstützt die NVIDIA® G-SYNC® Display-Technologie für ein besonders flüssiges Erlebnis mit variabler Bildwiederholrate. Genieße AAA-Spiele ohne lästiges Tearing oder Stottern auf dem Bildschirm.

1 Monat kostenloser Zugang zu Adobe Creative Cloud
Beim Kauf ausgewählter ASUS-Produkte erhalten Sie eine kostenlose Mitgliedschaft

* Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für weitere Einzelheiten lesen Sie bitte die vollständigen Bedingungen, die Sie auf der Promotion-Seite finden.
Weitere Informationen:
Gewicht:
421 g
Tiefe:
121 mm
Höhe:
40 mm
Breite:
212 mm
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
218 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
725 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
4 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
128 Bit
Speicherbandbreite (max.):
12 GB/s
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce GTX 1650
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
896
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
1755 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus):
1785 MHz
Maximale Displays pro Videokarte:
3
Min. Systemstromversogung:
300 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
1x 6-pin
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
NVIDIA G-SYNC:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Anzahl Lüfter:
2 Lüfter
Anzahl Slots:
2
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Schnittstelle:
PCI Express 3.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0b
DisplayPorts-Version:
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce GTX, nVidia Geforce GTX, asus geforce, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,91*
€ 191,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,09*
€ 172,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,33*
€ 168,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,49*
€ 164,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.