Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ProArt B550-CREATOR AMD B550 Sockel AM4 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ProArt B550-CREATOR AMD B550 Sockel AM4 ATX
ASUS ProArt B550-CREATOR AMD B550 Sockel AM4 ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB17L0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB17L0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711081147077
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Blitzschnelle Konnektivität
Eine Reihe leistungsstarken E/A-Schnittstellen – darunter zwei Thunderbolt™-4-Ports, zweimal 2,5G-Ethernet und vier USB-3.2-Gen-2-Schnittstellen – ermöglichen schnelle Datentransfers und umfangreiche Speicheroptionen mit flexibler, unkomplizierter Konnektivität.

Duales Intel-2,5G-Ethernet
Erleben Sie schnellere Datenübertragungen und hochauflösendes Videostreaming mit zwei Intel 2,5G-Ethernet-(I225-V)-Ports. Das ProArt B550-Creator bietet außerdem mit CreationFirst eine exklusive Software zur Netzwerkoptimierung, die wichtigen Anwendungen zusätzliche Bandbreite zuweist, um Ihre Arbeit zu beschleunigen.

Schneller mit PCIe 4.0
Um das Potenzial der AMD-Ryzen-Prozessoren der 3000- und 5000-Serie zu maximieren, verfügt das ProArt B550-Creator über extrem schnelle PCIe®-4.0-x16-Slots für leistungsstarke Grafikkarten sowie M.2-Steckplätze mit PCIe 4.0 und PCIe 3.0 für die Unterstützung von NVMe-SSD-RAIDs mit hoher Bandbreite, die das Erstellen von Inhalten beschleunigen.

Stabiles Power-Design
Das ProArt B550-Creator bietet eine stabile Stromversorgung, um die volle Leistung der neuesten Ryzen-Prozessoren zu nutzen und
die allgemeine Systemstabilität zu verbessern.

Teamed-Leistungsstufen
Digi+ Power Control
ProCool-II-Stromanschluss
Spulen & Kondensatoren
6-Schichten-PCB

Extreme Kühlleistung
Das VRM- und M.2-Heatsink-Design sorgt für eine effektive Kühlung von CPU und SSD, um die Systemstabilität und eine schnelle Speicherperformance für nahtlose Workflows beim Erstellen von Inhalten zu gewährleisten.

VRM-Lüfter & Wärmeleitpad
M.2-Kühlkörper
Stack Cool 3+

Zuverlässige Stabilität
Das ASUS ProArt B550-Creator wurde entwickelt und strengen Tests unterzogen, um sicherzustellen, dass es Sie auf Jahre hinaus bei Ihrer kreativen Arbeit unterstützt.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
Sockel AM4
Kompatible Prozessoren:
AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 5000 Series
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
Sockel AM4
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
2
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Treiber enthalten:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
AMD
Motherboard Chipsatz:
AMD B550
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
SupremeFX S1220A
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Clear CMOS-Jumper:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
LAN-Controller:
Intel I225-V
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Gewicht:
1003 g
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
6
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 10
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
ECC-Kompatibilität:
ECC & Nicht-ECC
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4466,4600,4800,4866,5100 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
Höhe:
68 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
0
SATA III Anschlüsse:
4
Zahl der parallelen ATA Stecker:
0
Audio-Anschluss:
Ja
Front Panel Audiostecker:
Ja
Frontpanel-Stecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
4
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
TPM-Anschluss:
Ja
Thunderbolt-Stiftleisten:
2
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
0
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
5
Mikrofon-Eingang:
Ja
S/PDIF-Ausgang:
Ja
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse:
2
USB-Stecker:
USB Typ-A, USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, asus mainboard, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 201,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,75*
€ 240,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,11*
€ 226,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,78*
€ 218,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,70*
€ 215,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,49*
€ 195,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.