Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: adapter sata usb conrad, adapter sata ide conrad
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  > Adapter SATA

  Adapter SATA  (445 Angebote unter 31.799.826 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Adapter SATA“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Adapter SATA"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
LogiLink USB 3.0 - SATA Adapterkabel, schwarz (11116537) (9 Angebote) 
LogiLink USB 3.0 - SATA Adapterkabel, schwarz Anschlüsse: USB-A Stecker, SATA, Übertragungsrate: bis zu 5 GBit/Sek., Serial ATA Rev.2.6 (abwärtskompatibel), USB Rev.3.0 (abwärtskompatibel zu USB 2....
LogiLink
AU0050
€ 17,97*
pro Stück
 
 Stück
ROLINE Adapter 4 pol. HDD / SATA (8 Angebote) 
ROLINE Interne Stromversorgung Adapter zur Umsetzung der 4 pol. HDD Schnittstelle auf den S-ATA Anschluss 4 pol. HDD ST / S-ATA Zur PC-internen Stromversorgung von Festplatten / Laufwerken
ROLINE
11.03.1060
€ 5,13*
pro Stück
 
 Stück
StarTech.com 15 cm 4-polig-Molex-auf-linksgewinkelt-SATA-Stromkabeladapter (5 Angebote) 
Versorgen Sie eine SATA-Festplatte über einen herkömmlichen LP4-Stromstecker mit Strom Dieser Molex-auf-90-Grad-SATA-Netzadapter SATAPOWADPL hat einen 4-poligen LP4-Stecker und einen linksgewinkelt...
StarTech.com
SATAPOWADPL
€ 4,06*
pro Stück
 
 Stück
Inter-Tech K104A Schnittstellenkarte/Adapter (4 Angebote) 
Mit dem Argus K104A steht Ihnen ein praktischer Adapter zum Auslesen einer 2,5" S-ATA Festplatte zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über S-ATA Daten/Strom auf USB 3.0 Stecker Typ A. Als ideale Er...
Inter-Tech
88885387
€ 7,65*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink AU0062 Schnittstellenkarte/Adapter SATA (6 Angebote) 
Produktinformationen "USB-A/USB-C 2-in-1 auf SATA-Adapter, USB 3.2 Gen1-kompatibel, schwarz" von LogiLink Erleben Sie blitzschnellen Zugriff auf Ihre 2,5"-Festplatte (6,35 cm) – egal ob mit Compute...
LogiLink
AU0062
€ 5,58*
pro Stück
 
 Stück
StarTech.com USB 3.1 (10 Gbit/s) Adapterkabel mit USB-C für 2,5" SATA Laufwerke (8 Angebote) 
Holen Sie sich super schnellen Zugriff auf Daten, indem Sie eine 2,5-Zoll-SATA-SSD/HDD mit dem USB-C-Anschluss Ihres Laptops verbinden Nutzen Sie den USB-C™-Anschluss am neuesten MacBook, Chromeboo...
StarTech.com
USB31CSAT3CB
€ 25,00*
pro Stück
 
 Stück
ROLINE Adapter mSATA SSD zu 2.5 SATA 22pin (6 Angebote) 
Adapter mSATA auf SATA: Zum Anschliessen einer mSATA SSD im Full-size-Format, um diese als Ersatz für eine 2.5 Festplatte zu verwenden Der Adapter kann intern über die SATA 22-Pin-Schnittstelle im ...
ROLINE
11.03.1567
€ 32,31*
pro Stück
 
 Stück
USB 3.0 Type-C zu 2,5" (6,35 cm) SATA Festplatten/SSD Adapter IB-AC703-C (9 Angebote) 
Unterstützt 2,5" SATA III 6 Gbit/s Festplatten/SSDs. USB 3.0 Type-C Hostanschluss 5 Gbit/s mit UASP. Mit Festplattenschutzbox. Unterstützt Windows, Mac. Plug & Play und Hot Swap.
RaidSonic Technology
60007
€ 10,24*
pro Stück
 
 Stück
VALUE USB 3.2 Gen 1 zu SATA 6.0 Gbit/s Konverter (6 Angebote) 
Der einfache Weg, eine SATA III 6.0 Gbit/s Festplatte über USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Type C an einen Computer oder Notebook anzuschließen. Einfache Möglichkeit, eine SATA 6,0 Gbit/s Festplatte über e...
VALUE
12.99.1051
€ 16,56*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 62559 Schnittstellenkarte/Adapter SATA (6 Angebote) 
An diesen Delock Konverter können Sie eine M.2 NGFF SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format anschließen. Der Konverter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in Ihr System eingebunden werden.
Delock
62559
€ 27,87*
pro Stück
 
 Stück
InLine® eSATA auf SATA Adapter, eSATA Buchse an SATA Buchse (3 Angebote) 
Schnittstellen-Adapter zum Adaptieren von eSATA auf SATA bzw. SATA auf eSATA 7pol I-Buchse an 7pol L-Buchse Passiver Adapter zum Verbinden von Kabeln
InLine
27500
€ 1,66*
pro Stück
 
 Stück
LogiLink AU0037 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Grau 2.5" (9 Angebote) 
USB 3.0 auf 2,5" S-ATA Adapter von LogiLink zum Anschluss von S-ATA Festplatten, CD-Laufwerke etc. an den USB 3.0 Port. Übertragungsraten von bis zu 5 GBit/s, abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1.
LogiLink
AU0037
€ 9,10*
pro Stück
 
 Stück
Manhattan USB 3.0 auf SATA-Adapter, Zum Anschluss von 2,5"-SATA-Festplatten an USB 3.0-Ports (5 Angebote) 
Merkmale: Ermöglicht schnellen Zugriff auf SATA-Festplatten Unterstützt Datenübertragungsraten zwischen SATA und USB 3.0 bis zu 5 Gbit/s Unterstützt 48-bit LBA (Logical Block Addressing) Geeignet f...
Manhattan
130424
€ 15,19*
pro Stück
 
 Stück
6ES7790-1AA01-0AA0-SIMATIC FIELD PG ZUBEHOER USB 3.0-SATA-ADAPTER für FESTPL (1 Angebot) 
6ES7790-1AA01-0AA0 - SIMATIC FIELD PG ZUBEHOER USB 3.0 - SATA - ADAPTER für FESTPLATTENKIT 6ES7791-2BA01-0AA0 6ES7791-2BA20-0AA0 für FIELD PG M4/M3
Siemens
6ES7790-1AA01-0AA0
€ 121,90*
pro Stück
 
 Stück
Axagon ADSA-FP3 Schnittstellenkarte/Adapter SATA (2 Angebote) 
Universeller All-in-One Adapter AXAGON ADSA-FP3 FASTport3 mit USB 3.0 und SATA 6G Schnittstelle für einfachen Anschluss einer SATA-Festplatte oder eines Laufwerkes. Unterstützung von allen 2.5" HDD...
Axagon
ADSA-FP3
€ 35,97*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   30   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Adapter SATA
^

Mit dem SATA Adapter SATA Geräte einfach kombinieren

Mit SATA Adaptern betreiben Sie SATA Laufwerke an unterschiedlichen Schnittstellen und schließen Laufwerke mit diversen Interfaces am SATA Controller an. Sie erhalten Adapter für die USB-, Firewire- und IDE-Schnittstelle. Zudem sind SATA Adapter für SATA auf  eSATA, SlimSATA und MicroSata am Markt verfügbar.

Versionen im Überblick

Gängig sind heute drei Generationen. Alle diese Standards bauen auf der für IDE Laufwerke konzipierten ATA / ATAPI Technologie auf. In der Praxis werden die Versionen mit SATA I, SATA II und SATA III abgekürzt. Sinnvoll ist Version III vor allem für Solid State Disks.
  • SATA I - maximale Datentransferrate: 150 Megabytes pro Sekunde
  • SATA II - maximale Datentransferrate: 300 Megabytes pro Sekunde
  • SATA III - maximale Datentransferrate: 600 Megabytes pro Sekunde
In einigen Notebooks und Netbooks kommen für optische Laufwerke mini-SATA und für microSATA Anschlüsse zum Einsatz. Für externe Geräte ist der eSATA Standard etabliert.

Adapter für interne und externe Schnittstellen

Es gibt Adapter, mit denen Sie die Laufwerke an unterschiedliche interne und externe Schnittstellen anschließen können. Dazu zählen vor allem Adapter für:
  • USB auf SATA oder eSATA
  • Firewire auf SATA oder eSATA
  • IDE auf SATA (und umgekehrt)
  • Serial Attached SCSI (SAS) auf SATA

SATA auf SATA Adapter

In der Regel sind die Geräte untereinander kompatibel. Unterschiedliche Laufwerke und Controller lassen sich bei Bedarf per Adapter zusammen nutzen. Geräte aus den Versionen I, II und III können ohne Adapter gemischt werden. Für andere Substandards sind Adapter im Gemischtbetrieb notwendig.
  • SATA auf eSata (und umgekehrt)
  • microSata auf SATA (und umgekehrt)
  • mSATA an Sata (und umgekehrt)
  • Slimline SATA an SATA (und umgekehrt)

Tipps

  • Mit einem Adapter für IDE Geräte können Sie alte IDE Laufwerke an modernen SATA Controllern verwenden.
  • Für Wartungsequipment bieten sich USB oder Firewire auf SATA Adapter an.
  • Bei der Suche nach einem passenden SATA auf SATA Adapter sollten Sie auf den jeweiligen Standard achten. Hier gibt es Unterschiede, die für Laien nicht immer leicht zu erkennen sind.
  • Bitte beachten Sie: Es gibt die Adapter in zwei verschiedenen Ausführungen, zum Beispiel SATA auf IDE für den Betrieb von IDE Geräten an SATA Controllern und IDE auf SATA, um SATA Laufwerke an IDE Controller anschließen zu können.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.