Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Dual -RTX3070-O8G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Dual -RTX3070-O8G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3070-O8G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3070-O8G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3070-O8G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3070-O8G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3070-O8G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3070-O8G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3070-O8G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3070-O8G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3070-O8G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0FQC-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0FQC-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711081320012
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Doppelter Lüfter. Doppelter Spaß.
Die ASUS Dual GeForce RTX™ 3070 8G vereint Leistung und Eleganz auf einzigartige Weise und liefert die NVIDIA-Ampere™-Architektur in ihrer reinsten Form. Zum Einsatz kommen fortschrittliche Kühlungstechnologien, die von den Spitzenmodellen unter den Grafikkarten inspiriert wurden. Die Dual-Grafikkarte setzt dabei mehr auf Funktionalität als auf Optik – die perfekte Wahl für ein ausgewogenes System. Schnall dich an und erlebe Gaming auf höchstem Niveau.

Axial-Tech-Lüfterdesign
Besser, schneller, stärker

Die beiden bewährten Axial-Lüfter bieten eine kleinere Nabe, durch die längere Flügelblätter ermöglicht werden, sowie einen Sperrring, der den abwärtsgerichteten Luftdruck erhöht.

0dB-Technologie
Leise dank intelligenter Technik

Um eine überflüssige Geräuschentwicklung zu vermeiden, schaltet ein Stoppmodus alle Lüfter ab, wenn die GPU-Temperatur unter 50 Grad fällt und wenig Strom verbraucht wird.

Dual BIOS
Du hast die Wahl

Bevorzugst du eine geringere Kerntemperatur oder einen niedrigeren Geräuschpegel? Der Performance-Modus beschleunigt die Lüfter, damit die Karte jederzeit perfekt gekühlt wird. Der Quiet-Modus besitzt das gleiche Power Target und die gleichen Top-End-Einstellungen, bietet aber eine weniger aggressive Lüfterkurve für einen leiseren Betrieb bei mittleren Temperaturen. Für noch mehr Anpassungs- und Steuerungsmöglichkeiten empfehlen wir dir unsere GPU-Tweak-II-Software.

ERSTELLUNGSPROZES

Auto-Extreme-Technologie
Automatisierte Präzisionsfertigung

Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisierter Fertigungsprozess, der neue Maßstäbe in der Branche setzt, indem alle Lötarbeiten in einem einzelnen Arbeitsgang durchgeführt werden. Dies reduziert die thermische Belastung, der die Komponenten ausgesetzt sind, und macht den Einsatz scharfer Reinigungsmittel überflüssig. Dies führt zu einer besseren Umweltbilanz, verringert den Energieverbrauch bei der Herstellung und sorgt für ein zuverlässigeres Gesamtprodukt.

Schützende Rückplatte
Aus stabilem Metall!

Die Platine wird durch eine Aluminium-Backplate verstärkt, die für zusätzliche Stabilität sorgt, ein Durchbiegen der Platine verhindert sowie Bauteile und Leiterbahnen vor Beschädigungen schützt.

Anschlussblende aus Edelstahl
Stahlharte Stabilität

Die Blende der Dual wurde durch rostfreien 304-Edelstahl verstärkt, der härter ist und mehr Widerstand gegen Korrosion bietet.

SOFTWARE

GPU Tweak II
Überwachen, Optimieren und Tunen

Das ASUS GPU Tweak II Utility bietet Grafikkarten-Tuning auf einem neuen Level. Die Software gibt dir die Möglichkeit, wichtige Parameter wie GPU-Kerntakt, Speicherfrequenz, Spannungseinstellungen und mehr zu optimieren und alles in Echtzeit über ein anpassbares On-Screen-Display zu überwachen. Die erweiterte Lüftersteuerung ist ebenso integriert wie viele weitere Funktionen, die dir dabei helfen, das Maximum aus deiner Grafikkarte herauszuholen.

XSplit
Premium-Streaming

XSplit bietet ein hochwertiges Streaming-Erlebnis mit In-Game-Kommentaren und anderen erweiterten Funktionen. Beim Kauf ausgewählter ASUS-Grafikkarten ist eine kostenlose Lizenz im Lieferumfang enthalten. Wir sehen uns online!

wtfast
Lagfrei spielen

Wir haben mit wtfast zusammengearbeitet, damit du ohne Lags, hohe Latenzen und verlorene Datenpakete spielen kannst. Mit einem 6-monatigen Abonnement für das wtfast Gamers Private Network profitierst du von einem niedrigeren Ping für ein flüssigeres Online-Gaming-Erlebnis. Hol dir eine ASUS-Grafikkarte – und das Warten hat ein Ende!

Quantumcloud
Profitiere von der GPU-Leistung

Quantumcloud ist ein einfacher und sicherer Dienst, mit dem du ohne großen Aufwand zusätzliches Geld verdienen kannst. Alles was du tun musst, ist deinen ungenutzten Grafikprozessor für dich arbeiten zu lassen. Mit einer benutzerfreundlichen App hilft dein Computer bei der Ausführung von cloudbasierten Anwendungen und verdient dabei Geld für dich. Die Einnahmen werden automatisch auf dein WeChat- oder PayPal-Konto überwiesen. Deine Privatsphäre bleibt geschützt, da von Quantumcloud keine personenbezogenen Daten gespeichert werden. Fang jetzt an, Geld zu verdienen!

EXPERIENCE

144-Stündiges Validierungsprogramm
“Umfangreich” ist eine glatte Untertreibung

Jede Karte muss vor dem Versand die strengen Leistungs- und Zuverlässigkeitsstandards erfüllen. Die Leistungs- und Belastungstests werden mit den aktuellsten Titeln aus den Gaming-Charts durchgeführt – wie Fortnite, League of Legends, Overwatch und PlayerUnknown's Battlegrounds. Zusätzlich führen wir Zuverlässigkeitstests durch, die aus einem 144-Stunden-Stabilitätstest und einer Reihe von 3DMark-Benchmarking-Läufen bestehen. So wird sichergestellt, dass die Karte auch dann noch einwandfrei funktioniert, wenn sie an ihrer Leistungsgrenze betrieben wird.

Dezente Beleuchtung
Dezente Beleuchtung

Die Abdeckung ist mit einem dezent illuminierten Leuchtstreifen ausgestattet, der deinem System einen stylischen Akzent verleiht.

NVIDIA® G-SYNC™ Technologie
Butterweiches Gameplay

Diese Grafikkarte unterstützt die NVIDIA®-G-SYNCTM-Display-Technologie für ein extrem flüssiges Gaming-Erlebnis mit variabler Bildwiederholfrequenz. Erlebe AAA-Games ohne störendes Tearing oder Ruckeln.
Weitere Informationen:
Länge (mm):
267 mm
Tiefe:
52 mm
Höhe:
135 mm
Separater Grafik-Adapterspeicher:
8 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
256 Bit
Datenübertragungsrate:
14 Gbit/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce RTX 3070
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
5888
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
1770 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus):
1800 MHz
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Betriebsanleitung:
Ja
Min. Systemstromversogung:
750 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
2x 8-pin
DirectX-Version:
12 Ultimate
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
NVIDIA G-SYNC:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Kühltechnik:
ASUS Axial-tech
Anzahl Lüfter:
2 Lüfter
Formfaktor:
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Höhe der Halterung:
Full-Height (FH)
Anzahl Slots:
2,7
Beleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.1
DisplayPorts-Version:
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,06*
€ 637,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,95*
€ 628,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,64*
€ 620,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,85*
€ 611,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,45*
€ 563,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.