Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Dual -RTX4070-O12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Dual -RTX4070-O12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070-O12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070-O12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070-O12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070-O12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070-O12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070-O12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070-O12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070-O12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070-O12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070-O12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070-O12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070-O12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070-O12G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0IZ4-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0IZ4-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711387136614
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
2x Lüfter. 2x Spaß.
Mit der neuesten NVIDIA® Ampere-Architektur vereint die ASUS Dual GeForce RTX™ 4070 dynamische Kühlleistung mit umfangreicher Kompatibilität. Hochentwickelte Kühllösungen von Flaggschiff-Grafikkarten - darunter zwei Axial-Tech-Lüfter zur Maximierung des Luftstroms zum Kühlkörper - sind in die 26,7 cm lange Karte mit 2,56 Slots gepackt und sorgen für mehr Leistung auf weniger Raum. Diese Erweiterungen machen das ASUS Dual zur perfekten Wahl für Gamer, die eine starke Grafikleistung in einem kompakten Gehäuse suchen.

Die ultimative Plattform für Gamer und Kreative
Angetrieben von GeForce RTX 40 Series und DLSS 3

Neue Streaming-Multiprozessoren
Bis zu 2-fache Performance und Energieeffizienz

Tensor-Kerne der vierten Generation
Bis zu 4x mehr Leistung mit DLSS 3 im Vergleich zum Brute-Force-Rendering

RT-Kerne der dritten Generation
Bis zu 2-fache Raytracing-Leistung

KÜHLUNG

Axial-Tech Lüfter-Design
Besser, schneller, stärker
Die beiden bewährten Axial-Tech-Lüfter haben eine kleinere Nabe, die längere Flügel ermöglicht, und einen Sperrring, der den nach unten gerichteten Luftdruck erhöht.

0dB Technologie
Intelligente Stille
Um unnötigen Lärm zu vermeiden, schaltet ein Stoppmodus alle Lüfter ab, wenn die GPU-Temperatur unter 55 Grad fällt und der Stromverbrauch niedrig ist.

Doppelkugellager- Lüfter
2x längere Lebenserwartung
Verschiedene Lagertypen haben einzigartige Vor- und Nachteile. Kugellager zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit aus und können bis zu doppelt so lange halten wie Gleitlager.

2.56-Slot-Design
Senke die Temperatur
Ein sorgfältig entwickeltes Shroud-, Kühlkörper- und Heatpipe-Layout ermöglicht es den beiden Axial-Tech-Lüftern, die Belüftung der Seitenwand des Gehäuses zu nutzen und eine Kühlleistung zu erzielen, die der Größe der Karte gerecht wird.

ENGINEERING

Auto-Extreme Technologie
Automatisierte Präzisionsfertigung
Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisiertes Herstellungsverfahren, das neue Maßstäbe in der Branche setzt, da alle Lötarbeiten in einem einzigen Durchgang erledigt werden können. Dies reduziert die thermische Belastung der Komponenten und vermeidet den Einsatz von scharfen Reinigungschemikalien, was zu einer geringeren Umweltbelastung, einem niedrigeren Energieverbrauch bei der Herstellung und einem insgesamt zuverlässigeren Produkt führt.

Schützende Backplate
That's so metal!
Die Platine wird durch eine Aluminium-Backplate verstärkt, die für zusätzliche strukturelle Steifigkeit sorgt und dazu beiträgt, dass sich die Komponenten und Leiterbahnen nicht verbiegen und vor Beschädigungen geschützt werden. Auf der Rückseite befindet sich ein breiter Luftauslass, durch den die heiße Luft in Richtung der Gehäuselüfter entweichen kann, anstatt zurück in den GPU-Kühler geleitet zu werden.

Edelstahl Halterung
Stähle dich
Die Halterung des Dual wurde mit 304er Edelstahl verstärkt, der härter und korrosionsbeständiger ist.

SOFTWARE

GPU TWEAK III
Überwachen, Optimieren und Abstimmen
ASUS GPU Tweak III ist intuitiver und funktionsreicher als je zuvor. Die überarbeitete Benutzeroberfläche bietet eine bessere Zugänglichkeit, indem sie die wichtigsten Funktionen in einem zentralen Dashboard zusammenfasst, und unser Spannungs-Frequenz-Tuner wurde überarbeitet, um das Übertakten noch einfacher zu machen. Zusätzliche Goodies wie die 0dB-Lüftertechnologie, automatischer Profilwechsel, eine vollständig anpassbare Bildschirmanzeige und Protokollierungsfunktionen sorgen dafür, dass du das Beste aus deiner Grafikkarte herausholst.

QuantumCloud
Von der GPU-Leistung profitieren
QuantumCloud ist eine sichere und einfach zu bedienende Anwendung, mit der du mühelos zusätzliches Geld verdienen kannst, indem du die Rechenleistung deiner Grafikkarte teilst. Die Einnahmen können über dein PayPal- oder WeChat-Konto abgerufen werden, und QuantumCloud unterstützt auch mehrere Umtauschmethoden, einschließlich Steam. Außerdem sammelt QuantumCloud keine persönlichen Daten, so dass deine Privatsphäre geschützt bleibt. Mit nur einem Klick kannst du sofort loslegen!

EXPERIENCE

144 Stunden Validierungsprogramm
"Umfangreich" ist vielleicht eine Untertreibung
In einem 144-stündigen Validierungsprogramm werden die Karten einer Reihe von harten Belastungstests unterzogen, um eine hohe Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

1 Monat kostenloser Zugang zu Adobe Creative Cloud
Beim Kauf ausgewählter ASUS-Produkte erhalten Sie eine kostenlose Mitgliedschaft

20+ Adobe-Anwendungen
Branchenführende Anwendungen wie Photoshop, Illustrator, InDesign, Spark und XD.

Adobe Fonts
Greifen Sie direkt in Ihren Creative Cloud-Applikationen auf Tausende von Schriftarten zu.

Behance
Finde Inspiration in der größten Kreativ-Community der Welt.

Creative Cloud-Bibliotheken
Dein Team kann Assets über seine Apps und Geräte hinweg teilen, damit alle auf dem gleichen Stand sind.

1 TB Cloud-Speicher pro Benutzer
Zusätzlicher Speicherplatz erleichtert deinem Team die gemeinsame Nutzung und Verwaltung kreativer Inhalte.
Weitere Informationen:
Gewicht:
968 g
Tiefe:
133.94 mm
Höhe:
51.13 mm
Breite:
267.01 mm
Verpackungsbreite:
405 mm
Verpackungstiefe:
233 mm
Verpackungshöhe:
88.5 mm
Paketgewicht:
1732 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
12 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle:
192 Bit
Speicherbandbreite (max.):
21 GB/s
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce RTX 4070
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
5888
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
2520 MHz
Prozessorfrequenz (OC-Modus):
2550 MHz
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Min. Systemstromversogung:
650 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
1x 8-pin
DirectX-Version:
12 Ultimate
OpenGL-Version:
4.6
NVIDIA G-SYNC:
Ja
NVIDIA Ansel:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Kühltechnik:
ASUS Axial-tech
Anzahl Lüfter:
2 Lüfter
Formfaktor:
Full-Height/Half-Length (FH/HL)
Anzahl Slots:
2,56
Produktfarbe:
Weiß
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.1
DisplayPorts-Version:
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, nvidia geforce rtx asus, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 497,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,52*
€ 645,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,08*
€ 639,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,57*
€ 626,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,38*
€ 619,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,94*
€ 592,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.