Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2039476
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-5203P
EAN/GTIN:
     4710423771222
Suchbegriffe:
KVM Kabel
aten kvm kabel
kvm kabel
kvm kabel 3m
ATEN - Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabel - 15 pin D-Sub (DB-15) (M) zu PS/2, HD-15 (VGA) (M) - 3 m - für KVM on the NET CS1708, CS1716; MasterView ACS-1208, ACS-1216; Slideaway ACS1208, ACS1216
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Tastatur- / Video- / Maus- (KVM-) Kabel
Länge
3 m
Konnektivität
Anschlüsse
15 pin D-Sub (DB-15) - männlich
Stecker (zweites Ende)
2 x 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich ¦ 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ATEN KVM on the NET CS1708i, CS1716i ¦ ATEN MasterView ACS-1208, ACS-1216 ¦ ATEN Slideaway ACS1208L, ACS1216L
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
CL-5716M
ab € 1.816,04*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX5
ab € 35,89*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX4
ab € 33,10*
Zubehör
Aten
2L-7D02DHX2
ab € 35,66*
Zubehör
Aten
CS1716I-AT-G
ab € 597,93*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 163,30*
Zubehör
Aten
CS1716A-AT-G
ab € 341,97*
Zubehör
Aten
CS72U-AT
ab € 43,30*
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,81*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,67*
Zubehör
Aten
CS1708A-AT-G
ab € 272,24*
Zubehör
Aten
CE350
ab € 308,05*
Zubehör
Aten
CE370
ab € 368,52*
Zubehör
Aten
CL1000N-ATA-EE
ab € 582,03*
Zubehör
Aten
DCP3016
ab € 606,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.