Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CL1000N Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CL1000N Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CL1000N Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CL1000N Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CL1000N Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CL1000N Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29550535
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL1000N-ATA-EE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die CL1000 ist eine LCD KVM Konsole, die als Front-End für Standard KVM Switches dient. Die CL1000 verfügt über ein integriertes 17" oder 19" LCD-Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung, eine Volltastatur und ein Touchpad in einem 1U-Slideaway™ Gehäuse, das im Rack montiert werden kann.

Anwender, die bereits über einen Switch verfügen, können die platzsparenden und effizienten Vorteile der CL1000 LCD KVM Konsole ohne unnötige Kosten für den Kauf eines KVM-Switches nutzen. Dieses Modell bietet bequemen Zugriff auf bereits installierte KVM-Switches am Rack.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, KVM
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
585.2 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
11060 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
HD-Typ
WUXGA
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
DDC/DDC2 unterstützt
Ja
DDC2B-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
1
Tastatur Porttyp
PS/2
Maus-Porttyp
PS/2
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
19 "
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 580,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,70*
€ 779,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,37*
€ 767,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,71*
€ 745,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,01*
€ 728,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,81*
€ 691,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-5210P
ab € 27,84*
Zubehör
Aten
2X-024G
ab € 54,27*
Zubehör
Aten
2X-025G
ab € 81,05*
Zubehör
Aten
2L-5201P
ab € 12,79*
Zubehör
Aten
2K-0003
ab € 44,80*
Zubehör
Aten
2K-0004
ab € 60,40*
Zubehör
Aten
2L-5202P
ab € 8,55*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,21*
Zubehör
Aten
2L-5206P
ab € 14,29*
Zubehör
Aten
2X-023G
ab € 40,81*
Zubehör
Aten
2L-5202UP
ab € 9,39*
Zubehör
Aten
2L-5203UP
ab € 11,79*
Zubehör
Aten
2L-5206UP
ab € 22,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.