Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papst 8412NGMLV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1640640
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8412NGMLV
EAN/GTIN:
     4250280306545
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Papst 8412NGMLV - System-Gebläseeinheit - 80 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
95 g
Produkttyp
System-Gebläseeinheit
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Kühlkörper und Lüfter
Drehgeschwindigkeit
1200-2050 U/min
Lüfterdurchmesser
80 mm
Lüfterlager
Hülsenlager
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,06*
Zubehör
ebm-papst
LZ22N
ab € 1,47*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,51*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,63*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,26*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,36*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,35*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,34*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,45*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,42*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,29*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.