Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl SPINIO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl / Drehstuhl SPINIO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SPINIO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SPINIO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SPINIO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SPINIO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SPINIO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SPINIO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SPINIO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl SPINIO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-810025
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     810025
EAN/GTIN:
     4251084676698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
SPINIO - Klassische Form und höchster Komfort!
Der SPINIO begeistert nicht nur in Sachen Sitzkomfort. Die üppige Polsterung der Sitzfläche ist mit robustem Stoff bezogen. Die Rückenlehne wurde mit atmungsaktivem Mesh-Gewebe bespannt und sorgt so stets für ausreichend Luftzirkulation - besonders im Sommer ein absolut tolles Feature. Dank höhenverstellbarer Rückenlehne und der mehrfach arretierbaren Synchronmechanik, finden Sie schnell und einfach eine bequeme Sitzposition. Außerdem sind die eleganten Armlehnen individuell verstellbar – ganz nach Ihrem Wunsch.
  • Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt und kann über eine Rastermechanik einfach in der Höhe angepasst werden; Bezug aus atmungsaktivem Netzstoff
  • 3D Armlehnen mit Softpad-Auflage: Höhe, Winkel und Tiefe verstellbar
  • Die hochwertige Synchronmechanik lässt sich individuell an das eigene Körpergewicht anpassen und sorgt so stets für den passenden Gegendruck beim Zurücklehnen. Sie kann in unterschiedlichen Positionen arretiert werden
  • Angenehm dick gepolsterte Sitzfläche mit Bezug aus abriebfestem und pflegeleichtem Stoff
  • Die Armlehnen sowie das Fußkreuz und der Rahmen sind aus widerstandsfähigem Kunststoff gefertigt. Das Material ist sehr robust und pflegeleicht
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzhöhe bis:
58 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
44 cm
Rückenlehnenhöhe:
60 cm
Rücken bis:
63 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Armlehnenhöhe bis:
26 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
112.0 cm | 124.0 cm
Höhe bis:
124.0 cm
Breite:
65.0 cm
Tiefe:
60.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
124.0 x 65.0 x 60.0 cm
Produktgewicht:
16.2 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
25
Frei Haus
ab € 191,97*
€ 238,28*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 218,54*
€ 271,34*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,28*
€ 283,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,66*
€ 281,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,95*
€ 265,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,16*
€ 253,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,97*
€ 228,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,49*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,33*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,44*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,06*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,88*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 45,99*
Ähnlich
HJH Office
810029
ab € 207,18*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 3,65*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,44*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,62*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.