Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl CHIARO T1 BLACK Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl CHIARO T1 BLACK Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl CHIARO T1 BLACK Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl CHIARO T1 BLACK Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl CHIARO T1 BLACK Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl CHIARO T1 BLACK Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl CHIARO T1 BLACK Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl CHIARO T1 BLACK Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl CHIARO T1 BLACK Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl CHIARO T1 BLACK Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-790000
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     790000
EAN/GTIN:
     4251084676988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
CHIARO T1 BLACK - Ergonomie hat ein neues Gesicht!
Der moderne Profibürostuhl CHIARO T1 BLACK integriert sich dank des stylischen Designs perfekt in jeden Büroraum. Zahllose Verstellmöglichkeiten, z. B. von Sitztiefe, Höhe der Lordosenstütze, Höhe, Tiefe und Winkel der Armlehnen, sorgen für perfekte Anpassung. Natürlich ist mit dem leicht melierten Strukturstoff der Sitzfläche und der atmungsaktiven Netzstoffbespannung der Rückenlehne auch an höchsten Komfort gedacht. Die hochwertige Synchronmechanik ist arretierbar und passt sich ganz automatisch an das Gewicht des Nutzers an. Der Drehstuhl CHIARO T1 BLACK passt hervorragend in junge Start-Up-Unternehmen, genauso wie in etablierte Konzerne.
  • Eckige, ergonomische Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug
  • Die integrierte Lordosenstütze ist in einem Aktionsradius von 10 cm höhenverstellbar und kann so optimal angepasst werden
  • Donati-Mechanik: Professionelle, italienische Synchronmechanik, die sich individuell an das eigene Körpergewicht anpasst und so stets für den passenden Gegendruck beim Zurücklehnen sorgt. Sie kann in 3 unterschiedlichen Positionen arretiert werden.
  • Komfortabel gepolsterte Sitzfläche mit abriebfestem Stoffbezug und Sitztiefenverstellung
  • 3D Armlehnen mit mittelharter Softpad-Auflage: verstellbar in Höhe, Tiefe und Winkel
  • Die gesamten Armlehnen sind seitlich in der Breite verstellbar für eine optimale Anpassung an Nutzer und Arbeitsplatz
  • Stabiles und formschönes Fußkreuz aus mattschwarz lackiertem Aluminium
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
  • Dieser Stuhl erfüllt sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den Büro- und Objektbereich entsprechend der DIN EN 1335 Teil 1-2-3

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
43 cm
Sitzhöhe bis:
51 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
44 cm
Sitztiefe bis:
49 cm
Rückenlehnenhöhe:
62 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Armlehnenhöhe bis:
27 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
117.0 cm
Breite:
68.0 cm
Tiefe:
60.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
117.0 x 68.0 x 60.0 cm
Produktgewicht:
17.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,20*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 233,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 290,30*
€ 345,46
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 284,41*
€ 338,45
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 269,01*
€ 320,12
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 261,14*
€ 310,76
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 233,20*
€ 277,51
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,66*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,28*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,36*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,01*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,87*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,13*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,58*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,62*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,50*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,58*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.