Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl ALKOR W Netzstoff grau hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl ALKOR W Netzstoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ALKOR W Netzstoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ALKOR W Netzstoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ALKOR W Netzstoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ALKOR W Netzstoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ALKOR W Netzstoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ALKOR W Netzstoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ALKOR W Netzstoff grau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ALKOR W Netzstoff grau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-740009
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     740009
EAN/GTIN:
     4064323007944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ALKOR W - Mit Design und Ergonomie in die Zukunft
Der ALKOR W steht für die ideale Kombination aus Komfort, Design und Funktionalität. Mit präzisen und aufwendigen Details im futuristischem Design spielt dieser Drehstuhl eine unvergleichliche Rolle in jedem Büro. Die mit Netzstoff bespannte, atmungsaktive Design-Rückenlehne wurde farblich passend zum Sitz abgestimmt und wirkt im Zusammenspiel mit dem hellgrauen Kunststoffrahmen besonders stylish. Auch funktionell punktet dieser Drehstuhl in jeglicher Hinsicht. Die ergonomisch geformte Rückenlehne und eine arretierbare Synchronmechanik gehören beim ALKOR W zur Standardausstattung.
  • Ergonomisch geformte Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzstoff und futuristischem Designelement am Rücken
  • Dicke und besonders bequeme Sitzpolsterung aus doppellagigem, atmungsaktivem Netzstoff für ultimativen Sitzkomfort
  • Formschöne Armlehnen mit Kunststoffauflagen
  • Synchronmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl, solange jemand darauf sitzt. Steht man auf, so bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern. Bei Belastung öffnen sich die Rollen wieder und der Stuhl ist bewegbar

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Grau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Netzstoff
Sitzhöhe:
44 cm
Sitzhöhe bis:
52 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
47 cm
Rückenlehnenhöhe:
59 cm
Armlehnenhöhe:
17 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
103.0 cm | 111.0 cm
Höhe bis:
111.0 cm
Breite:
62.0 cm
Tiefe:
60.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
111.0 x 62.0 x 60.0 cm
Produktgewicht:
12.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,31*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 153,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 191,95*
€ 228,42
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 191,10*
€ 227,41
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 181,83*
€ 216,38
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 173,81*
€ 206,83
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 153,31*
€ 182,44
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,72*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,20*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,34*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,27*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,75*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,06*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,38*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,66*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,29*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.