Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl BRANCO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl BRANCO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl BRANCO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl BRANCO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl BRANCO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl BRANCO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl BRANCO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl BRANCO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl BRANCO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl BRANCO Netzstoff / Stoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-738115
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     738115
EAN/GTIN:
     4251084676179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
BRANCO - Ergonomischer Komfort und modernes Design vereint in einem Bürostuhl!
Der moderne Profi-Bürostuhl BRANCO lädt zum Wohlfühlen ein! Nehmen Sie Platz und genießen Sie den Komfort der besonders weich gepolsterten Sitzfläche und die angenehme Unterstützung der verstellbaren Lendenwirbelstütze. Diese trägt dazu bei, während der Arbeit eine aufrechte und gesunde Sitzhaltung beizubehalten. Atmungsaktiver Netzstoff, schlau kombiniert mit einem langlebigen Stoffbezug sorgt zu jeder Jahreszeit für das optimale Sitzklima. Ein echter Eye-Catcher: Das stylische Design in zeitlosem Schwarz und Weiß.
  • Komfortable Kopfstütze mit Netzbespannung, Höhe in 4 Stufen regulierbar
  • Die ergonomisch geformte Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzstoff sorgt auch bei längerem Sitzen für ein angenehmes Klima
  • Die integrierte Lordosenstütze ist in einem Aktionsradius von 5 cm höhenverstellbar und kann so optimal angepasst werden
  • In 4 Stufen höhenverstellbare Armlehnen mit Softpad-Auflage entlasten den Schulterbereich
  • Dicke und besonders bequeme Sitzpolsterung mit Bezug aus weichem, abriebfestem Stoff
  • Die in 3 Stufen arretierbare Synchronmechanik mit automatischer Gewichtseinstellung sorgt für eine optimale Unterstützung der natürlichen Bewegungen
  • Großzügig ausgelegtes, formschönes Kunststoff-Fußkreuz in weiß
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
47 cm
Sitzhöhe bis:
57 cm
Sitzbreite:
51 cm
Sitztiefe:
46 cm
Rückenlehnenhöhe:
58 cm
Kopfstützenhöhe:
16 cm
Kopf bis:
22 cm
Armlehnenhöhe:
17 cm
Armlehnenhöhe bis:
23 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
119.0 cm | 135.0 cm
Höhe bis:
135.0 cm
Breite:
64.0 cm
Tiefe:
62.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
135.0 x 64.0 x 62.0 cm
Produktgewicht:
15.9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,19*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 229,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 286,52*
€ 340,96
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 281,04*
€ 334,44
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 265,75*
€ 316,24
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 257,88*
€ 306,88
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 229,19*
€ 272,74
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,58*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,34*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,31*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,10*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,73*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 45,77*
Ähnlich
HJH Office
723-03
ab € 28,40*
Ähnlich
HJH Office
723-04
ab € 28,45*
Ähnlich
HJH Office
723-09
ab € 28,22*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,41*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,44*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,53*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,37*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,67*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.