Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl COSIO I Stoff blau hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl / Drehstuhl COSIO I Stoff blau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl COSIO I Stoff blau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl COSIO I Stoff blau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl COSIO I Stoff blau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl COSIO I Stoff blau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl COSIO I Stoff blau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl COSIO I Stoff blau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl COSIO I Stoff blau hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl COSIO I Stoff blau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-724582
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     724582
EAN/GTIN:
     4064323002024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
COSIO I - Bequemer Home Office Bürostuhl in klassischem Design
Der elegante Living Bürostuhl COSIO I lädt Sie ein: Nehmen Sie Platz und genießen Sie den Komfort der dicken Sitzpolsterung unter dem angenehm weichen und strapazierfähigen Stoffbezug. Die formschönen Armlehnen aus solidem Kunststoff unterstützen Sie nicht nur während der Arbeit, sondern auch in Ruhepausen. Dank der individuell an den Nutzer anpassbaren Wippmechanik können Sie sich jederzeit entspannt zurücklehnen. Dann einfach die Rückenlehne in aufrechter Position arretieren und wieder ans Werk! Das robuste Fußkreuz sorgt stets für die nötige Stabilität.
  • Ergonomisch geformte Rückenlehne
  • Solide Armlehnen mit eleganten Design-Applikationen
  • Dicke Sitzpolsterung mit abriebfestem Bezug, Sitzvorderkante abgerundet
  • Wippmechanik - Die Mechanik bzw. der Widerstand beim Zurücklehnen lässt sich über einen Drehknauf unterhalb der Sitzfläche individuell an das Gewicht des jeweiligen Nutzers anpassen und ist in aufrechter Position arretierbar
  • Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Blau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
48 cm
Sitzhöhe bis:
61 cm
Sitzbreite:
50 cm
Sitztiefe:
52 cm
Rückenlehnenhöhe:
59 cm
Armlehnenhöhe:
18 cm
Belastbar bis:
100
Körpergröße:
170 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
107.0 cm | 120.0 cm
Höhe bis:
120.0 cm
Breite:
65.0 cm
Tiefe:
62.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
120.0 x 65.0 x 62.0 cm
Produktgewicht:
11.4 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
52
Frei Haus
ab € 123,02*
€ 155,60*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 127,68*
€ 160,56*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,60*
€ 185,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,26*
€ 182,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,53*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,46*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,45*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 41,98*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,67*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,08*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,39*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,24*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,08*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,37*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.