| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-800043300 Herst.-Nr.: 619031 EAN/GTIN: 4260354052292 |
| |
|
| | |
| Hochwertige, lastabhängig gebremste Spezial-Doppelrollen. Bitte beachten Sie bei der Auswahl den richtigen Stiftdurchmesser und nehmen Sie idealerweise Ihre alten Rollen als Vorbild. Für ein optimales Messergebnis empfehlen wir, den Stiftdurchmesser der alten Rolle mit einer Schieblehre zu messen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | ROLO EASY | Produktverwendung: | für Stiftdurchmesser: 11 mm | Art der Rolle: | Rolle weich gebremst (für Hartboden) | Rollendurchmesser: | 50 | Werkstoff: | Metall/Kunststoff/Polyurethan, beschichtet | Farbe: | schwarz | Packungsmenge: | 5 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Ersatzrolle ROLO EASY | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürostuhlrollen, Ersatzrollen, Rollen, Sitzmöbelzubehöre |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,37* | € 34,46* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 28,02* | € 38,76* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,73* | € 45,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|