Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Bürostuhl / Chefsessel PARIBA I Leder grau hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
* Bürostuhl / Chefsessel PARIBA I Leder grau hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel PARIBA I Leder grau hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel PARIBA I Leder grau hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel PARIBA I Leder grau hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel PARIBA I Leder grau hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel PARIBA I Leder grau hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel PARIBA I Leder grau hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel PARIBA I Leder grau hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel PARIBA I Leder grau hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-720025
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     720025
EAN/GTIN:
     4260354051783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
PARIBA I - Schlichte Eleganz für das Büro
Der PARIBA I ist ein absolutes Design-Highlight. Filigrane Linienführung und hochwertige Materialien machen aus diesem Bürostuhl etwas ganz Besonderes! Sitz und Rückenlehne sind mit feinem Leder bezogen und werden von einem verchromten Gestell getragen. Ein zusätzlicher Eyecatcher sind die feinen Armlehnen, die sich nahtlos in das Design einfügen. Ein Stuhl auf den Sie sicher das ein oder andere Mal angesprochen werden!
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Kniematic-Wippmechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar
  • Ergonomisch geformte, hohe Rückenlehne
  • Lehne und Sitz aufwendig gesteppt in echtem Leder
  • Elegant geschwungene Armlehnen
  • Formschönes Fußkreuz - Aluminium poliert
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Sitz- und Rückenfläche: Leder, Außenteile: 100% Polyurethan
Farbe:
Grau
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Leder
Sitzhöhe:
50 cm
Sitzhöhe bis:
60 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
46 cm
Rückenlehnenhöhe:
66 cm
Armlehnenhöhe:
23 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
126 cm
Breite:
58 cm
Tiefe:
46 cm
Abmessungen (H x B x T):
126 x 58 x 46 cm
Produktgewicht:
18.3 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 300,90*
€ 368,18*
Lager 982
1
Frei Haus
ab € 382,01*
€ 462,83*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,83*
€ 550,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,98*
€ 542,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,42*
€ 508,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,52*
€ 493,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,01*
€ 454,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,76*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,61*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,25*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,35*
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 54,08*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,91*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,36*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,53*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,68*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.