Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl TRISHA Kunstleder schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl / Drehstuhl TRISHA Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl TRISHA Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl TRISHA Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl TRISHA Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl TRISHA Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl TRISHA Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl TRISHA Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl TRISHA Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl TRISHA Kunstleder schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-720002
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     720002
EAN/GTIN:
     4260354051547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
TRISHA - Moderner Chefsessel mit Kunstlederbezug
Der TRISHA ist ein zeitloser Bürostuhl und besticht mit unauffälliger Eleganz. Sitz und Rückenlehne sind mit robustem und pflegeleichtem Kunstleder bezogen. Für den Aha-Effekt bei diesem Stuhl sorgen neben den Ziernähten auf dem Bezug vor allem die geschwungenen Linien des verchromten Gestells. Dadurch strahlt dieses Modell eine unvergleichliche Leichtigkeit aus, die einem am Schreibtisch regelrecht beflügelt.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Gesteppte Polsterung
  • Wippmechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Formschönes Fußkreuz - Aluminium poliert
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
ohne Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
47 cm
Sitzhöhe bis:
57 cm
Sitzbreite:
48 cm
Sitztiefe:
47 cm
Rückenlehnenhöhe:
50 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
155 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
107.0 cm
Breite:
58.0 cm
Tiefe:
47.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
107.0 x 58.0 x 47.0 cm
Produktgewicht:
11.5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
14
Frei Haus
ab € 176,62*
€ 221,27*
4 Tage
105
Frei Haus
ab € 229,05*
€ 283,12*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,27*
€ 263,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,40*
€ 258,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,55*
€ 246,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,55*
€ 244,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,62*
€ 210,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,53*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,87*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,24*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,17*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,95*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,49*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,89*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,42*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,69*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,65*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.