Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl LESTER Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl LESTER Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl LESTER Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl LESTER Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl LESTER Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl LESTER Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl LESTER Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl LESTER Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl LESTER Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl LESTER Netz / Stoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-670987
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     670987
EAN/GTIN:
     4251084676049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
LESTER - Moderner Home Office Bürostuhl mit elegantem Design!
Dezent und zeitlos, das sind die beiden Attribute die unseren LESTER am besten beschreiben. Das Design beeindruckt mit klarer Linienführung und kompromissloser Funktionalität. Die gepolsterte Stoffsitzfläche sorgt, in Kombination mit der ergonomisch geformten Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung, für höchsten Komfort. Die Wippmechanik lässt sich auf das Gewicht des jeweiligen Nutzers einstellen und erlaubt so ein entspanntes Zurücklehnen. Zusätzliche Unterstützung bieten die formschönen Kunststoff-Armlehnen.
  • Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt, Bezug aus atmungsaktivem Netzstoff
  • Mit robusten Kunststoff-Armlehnen
  • Die dicke Sitzpolsterung ist angenehm weich und sorgt für die Extraportion Sitzkomfort; der Stoffbezug ist griffig, robust und langlebig
  • Wippmechanik - Die Mechanik bzw. der Widerstand beim Zurücklehnen lässt sich über einen Drehknauf unterhalb der Sitzfläche individuell an das Gewicht des jeweiligen Nutzers anpassen und ist in aufrechter Position arretierbar
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung zur individuellen Anpassung an den Nutzer
  • Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern.

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzhöhe bis:
55 cm
Sitzbreite:
51 cm
Sitztiefe:
47 cm
Rückenlehnenhöhe:
57 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Belastbar bis:
100
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
108.0 cm
Breite:
64.0 cm
Tiefe:
61.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
108.0 x 64.0 x 61.0 cm
Produktgewicht:
10.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,89*
€ 142,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
670990
ab € 82,05*
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,72*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,20*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,34*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,27*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,75*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,06*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,37*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,66*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,29*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.