Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Bürostuhl / Drehstuhl SHAKE 400 Stoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
* Bürostuhl / Drehstuhl SHAKE 400 Stoff schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl SHAKE 400 Stoff schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl SHAKE 400 Stoff schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl SHAKE 400 Stoff schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl SHAKE 400 Stoff schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl SHAKE 400 Stoff schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl SHAKE 400 Stoff schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl SHAKE 400 Stoff schwarz hjh OFFICE
* Bürostuhl / Drehstuhl SHAKE 400 Stoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-670956
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     670956
EAN/GTIN:
     4251084670849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
SHAKE 400 - Modernes Design in Harmonie mit höchstem Komfort!
Das hippe Retro-Design des Drehstuhls SHAKE 400 zieht alle Blicke auf sich. Die ergonomisch geformte Sitzschale wirkt wie aus einem Guss und bietet durch die integrierten Armlehnen und ein extra Sitzkissen höchsten Komfort. Der robuste Stoffbezug ist nicht nur bequem, sondern auch leicht zu reinigen. Sehr praktisch: Der Bezug des Sitzkissens ist abnehmbar und Waschmaschinen geeignet. Dank der arretierbaren Wippmechanik kann man sich zwischendurch auch entspannt zurücklehnen. Die nötige Stabilität stellt das Fußkreuz aus poliertem Aluminium sicher. Ideal für das moderne Büro zu Hause oder als stylischer Hingucker im Jugendzimmer.
  • Komfortable Polsterung mit Stoffbezug, Sitzkissen abnehmbar
  • Arretierbare Wippmechanik zum entspannten Zurücklehnen
  • Ergonomisch geformte Sitzschale mit integrierten Armlehnen
  • Der Bezug des Sitzkissens ist einfach abzuziehen und waschbar
  • Formschönes Fußkreuz - Aluminium poliert
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
42 cm
Sitzhöhe bis:
52 cm
Sitzbreite:
40 cm
Sitztiefe:
45 cm
Rückenlehnenhöhe:
40 cm
Armlehnenhöhe:
15 cm
Belastbar bis:
110
Körpergröße:
140 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
82.0 cm | 92.0 cm
Höhe bis:
92.0 cm
Breite:
53.0 cm
Tiefe:
62.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
92.0 x 53.0 x 62.0 cm
Produktgewicht:
9.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,91*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 166,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 209,11*
€ 248,84
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 207,67*
€ 247,13
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 201,29*
€ 239,54
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 190,49*
€ 226,68
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 166,91*
€ 198,62
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,73*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,33*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,87*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 37,53*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,79*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,53*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,53*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,75*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,60*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,39*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,59*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.