Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl FOUNTAINE PRO Netzstoff transparent / Sitz Stoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl / Drehstuhl FOUNTAINE PRO Netzstoff transparent / Sitz Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl FOUNTAINE PRO Netzstoff transparent / Sitz Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl FOUNTAINE PRO Netzstoff transparent / Sitz Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl FOUNTAINE PRO Netzstoff transparent / Sitz Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl FOUNTAINE PRO Netzstoff transparent / Sitz Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl FOUNTAINE PRO Netzstoff transparent / Sitz Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl FOUNTAINE PRO Netzstoff transparent / Sitz Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl FOUNTAINE PRO Netzstoff transparent / Sitz Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl FOUNTAINE PRO Netzstoff transparent / Sitz Stoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-657661
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     657661
EAN/GTIN:
     4251084667818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
FOUNTAINE PRO – High-End-Bürostuhl mit innovativer Bespannung der Rückenlehne
Durch die Verbindung von Ergonomie, Design und exklusiver Qualität erzeugt der FOUNTAINE PRO ein Sitzgefühl sowohl von Luxus als auch von schlichter Einfachheit und lässt sich somit nahtlos in jedes Raumkonzept integrieren. Der Clou dieses Bürostuhls ist die Bespannung der Rückenlehne. Dabei handelt es sich um ein neuartiges Gewebe, das selbst kleine Verletzungen, beispielsweise verursacht durch eine unachtsame Bewegung mit einem spitzen Gegenstand, unbeschadet übersteht. Durch gezielte Reibung mit den Fingern an der verletzten Stelle lässt sich das Gewebe wieder verschließen und der Stuhl sieht aus wie neu. Lassen Sie sich vom innovativen Konzept des FOUNTAINE PRO begeistern und verleihen Sie Ihrem Arbeitsplatz einen edlen Touch.
  • Synchronmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Das neuartige Gewebe, das für die Bespannung der Rückenlehne verwendet wurde, verzeiht selbst kleine Unachtsamkeiten bzw. Löcher (verursacht z.B. durch einen Bleistift) die sich durch gezieltes Reiben mit dem Finger nahezu spurlos entfernen lassen.
  • Die flexible Rückenlehne passt sich aktiv jeder Bewegung des Oberkörpers an.
  • Höhenverstellbare Lordosenstütze
  • Die Designer-Armlehnen mit Softpad-Auflage passen hervorragend zum eleganten Erscheinungsbild und sorgen für zusätzlichen Komfort.
  • Sitztiefenverstellung
  • Ungebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
44 cm
Sitzhöhe bis:
55 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
46 cm
Sitztiefe bis:
52 cm
Rückenlehnenhöhe:
57 cm
Armlehnenhöhe:
21 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
112.0 cm
Breite:
64.0 cm
Tiefe:
66.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
112.0 x 64.0 x 66.0 cm
Produktgewicht:
15.7 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
39
Frei Haus
ab € 321,58*
€ 389,38*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 375,63*
€ 451,75*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,38*
€ 463,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,90*
€ 458,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,76*
€ 426,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,44*
€ 415,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,58*
€ 382,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,58*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,34*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,31*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,10*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,73*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 45,77*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,41*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,44*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,53*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,37*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,67*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.