Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl ASPEN Netzstoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl / Drehstuhl ASPEN Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ASPEN Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ASPEN Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ASPEN Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ASPEN Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ASPEN Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ASPEN Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ASPEN Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ASPEN Netzstoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-657620
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     657620
EAN/GTIN:
     4251084657567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ASPEN - Profi-Bürostuhl mit innovativer Bespannung der Rückenlehne
Der ASPEN lässt keine Wünsche offen. Sein zeitloses, klares Design bietet neben einer hochwertigen Verarbeitung und vielfachen Verstellmöglichkeiten einen tollen Sitzkomfort. Der Clou dieses Bürostuhls ist die Bespannung der Rückenlehne. Dabei handelt es sich um ein neuartiges Gewebe das selbst kleine Verletzungen, beispielsweise verursacht durch eine unachtsame Bewegung mit einem spitzen Gegenstand, unbeschadet übersteht. Durch gezielte Reibung mit den Fingern an der verletzten Stelle lässt sich das Gewebe wieder verschließen und der Stuhl sieht aus wie neu.
  • Innovative Synchronmechanik - Die Mechanik an diesem Bürostuhl funktioniert ähnlich wie ein Bowdenzug und passt sich automatisch an das Gewicht des Nutzers an. Es wurde bewusst auf große und unförmige Einstellhebel verzichtet. Alles lässt sich ganz einfach und leicht mit Kippschaltern bedienen und einstellen.
  • Das neuartige Gewebe, das für die Bespannung der Rückenlehne verwendet wurde, verzeiht selbst kleine Unachtsamkeiten bzw. Löcher (verursacht z.B. durch einen Bleistift) die sich durch gezieltes Reiben mit dem Finger nahezu spurlos entfernen lassen.
  • Die Sitztiefe lässt sich individuell an den Nutzer anpassen. Mit einem Griff unter den Sitz kann das Sitzpolster einige Zentimeter nach vorn bzw. hinten geschoben werden und trägt so zum bequemen Sitzgefühl bei
  • Die Armlehnen lassen sich mehrstufig in der Höhe verstellen und sind optisch in schlichtem schwarz gehalten. Einen tollen Kontrast dazu bietet die Chromstrebe in der Rückenlehne. Die Kombination aus Schwarz und Chrom steht diesem Modell besonders gut und macht ihn sicher zum Blickfang am Schreibtisch.
  • Abmessungen: Höhe (gesamt): 96 - 106 cm; Breite (gesamt): 63 cm; Tiefe (gesamt): 55 cm; Sitzflächenhöhe: 45 - 55 cm; Sitzbreite (nutzbar): 47 cm; Sitztiefe (nutzbar): 42 - 45 cm; Armlehnenhöhe (von Sitzfläche aus gemessen): 15 - 23 cm; Rückenlehnenhöhe: 51 cm; Belastbarkeit (maximal): 120 kg; Rollengröße (Hart für Teppichboden enthalten): Stiftdurchmesser 11 mm, Rollendurchmesser 65 mm
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
45 cm
Sitzhöhe bis:
55 cm
Sitzbreite:
47 cm
Sitztiefe:
42 cm
Sitztiefe bis:
45 cm
Rückenlehnenhöhe:
51 cm
Armlehnenhöhe:
15 cm
Armlehnenhöhe bis:
23 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
106.0 cm
Breite:
63.0 cm
Tiefe:
55.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
106.0 x 63.0 x 55.0 cm
Produktgewicht:
14.9 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
38
Frei Haus
ab € 230,38*
€ 282,89*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 282,57*
€ 341,53*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,89*
€ 336,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,21*
€ 328,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,56*
€ 318,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,87*
€ 315,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,38*
€ 274,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,20*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,34*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,27*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,75*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,06*
Ähnlich
HJH Office
657630
ab € 290,59*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,37*
Ähnlich
HJH Office
619025
ab € 22,99*
Ähnlich
HJH Office
657622
ab € 19,18*
Ähnlich
HJH Office
657621
ab € 54,70*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,29*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.