Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Kleiderbügel für Bürostuhl ASPEN schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
* Kleiderbügel für Bürostuhl ASPEN schwarz hjh OFFICE
* Kleiderbügel für Bürostuhl ASPEN schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-657622
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     657622
EAN/GTIN:
     4251084660550
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

KB ASPEN - Praktischer Alltagshelfer

Wir kennen es alle. Morgens kommt man ins Büro und zieht die Jacke aus. Aber Moment, wohin damit? Die meisten Büros haben keinen eigenen Kleiderständer auf dem die Jacke oder der Pullover Platz findet. Mit unserem Kleiderbügel passend zum KB ASPEN hängen Sie ihr Kleidungsstück ganz einfach an den eigenen Schreibtischstuhl.
  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Metall, Kunststoff
Muster:
Einfarbig
Höhe:
15.0 cm
Breite:
35.0 cm
Tiefe:
7.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
15.0 x 35.0 x 7.0 cm
Produktgewicht:
0.5 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 19,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 28,03*
€ 33,36
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 27,42*
€ 32,63
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 25,48*
€ 30,32
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 24,54*
€ 29,20
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 23,53*
€ 28,00
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 19,20*
€ 22,85
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
657620
ab € 230,37*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,50*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,41*
Ähnlich
HJH Office
657621
ab € 54,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.