Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopfstütze zu Bürostuhl ASPEN schwarz hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kopfstütze zu Bürostuhl ASPEN schwarz hjh OFFICE
Kopfstütze zu Bürostuhl ASPEN schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-657621
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     657621
EAN/GTIN:
     4251084660536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

KS ASPEN - Cleveres Zubehör für mehr Bequemlichkeit

Für alle die es gerne etwas bequemer mögen ist diese optionale Kopfstütze genau das Richtige. Sie lässt sich spurlos an- und abbauen. Einmal montiert, steht dem entspannten Zurücklehnen nichts mehr im Wege. Natürlich kann die Kopfstütze mehrfach in der Höhe justiert werden und passt sich so ganz individuell an den Nutzer an.
  • Einfache Montage
  • Höhenverstellbar
  • Montiert lässt sich die Kopfstütze von 15 - 25 cm justieren
  • Elegante Chromapplikation
  • Kann mit Kleiderbügel kombiniert werden
  • Neigbar
  • Passend nur für Bürostuhl ASPEN

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
Netzstoff
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunststoff
Muster:
Einfarbig
Höhe:
33.0 cm
Breite:
29.0 cm
Tiefe:
10.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
33.0 x 29.0 x 10.0 cm
Produktgewicht:
1.0 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 72,14*
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 49,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 72,14*
€ 85,85
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 69,17*
€ 82,31
pro Kartonage
ab 3 Kartonagen
€ 67,09*
€ 79,84
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 63,58*
€ 75,66
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 59,14*
€ 70,38
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 58,31*
€ 69,39
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 49,17*
€ 58,51
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
657620
€ 281,98*
Ähnlich
HJH Office
657630
€ 367,86*
Ähnlich
HJH Office
721050
€ 38,79*
Ähnlich
HJH Office
830012
€ 51,78*
Ähnlich
HJH Office
619010
€ 29,01*
Ähnlich
HJH Office
619025
€ 6,234*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.