Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Chefsessel ASTRA LUX Netz schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl / Chefsessel ASTRA LUX Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ASTRA LUX Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ASTRA LUX Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ASTRA LUX Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ASTRA LUX Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ASTRA LUX Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ASTRA LUX Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ASTRA LUX Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Chefsessel ASTRA LUX Netz schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-657501
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     657501
EAN/GTIN:
     4260284081492
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ASTRA LUX - gesundes Sitzen mit Komfort
Der ergonomische Designerbürostuhl ASTRA LUX verbindet höchsten Sitzkomfort, Design mit hochwertiger Verarbeitung. Die individuellen Einstellmöglichkeiten wie Sitztiefe und -höhe, Kopfstütze sowie die 5-fach-arretierbare Synchronmechanik lassen Sie auch nach einem langen Arbeitstag entspannt Sitzen. Zusätzlich hält die flexible Lendenwirbelstütze ihren Rücken in der perfekten Position. ASTRA LUX ist für den täglichen Dauer-Einsatz im gewerblichen Bereich geeignet, aber auch Privatnutzern empfohlen, die sich und ihrem Rücken etwas Gutes tun wollen. Der hochwertige Bezug, der mehr als 100.000 Scheuertouren besteht, und die Verwendung qualitativ hochwertiger Materialien garantieren ein langes Sitzvergnügen.
  • Komfortabler Profi-Bürostuhl zum Spitzenpreis
  • Synchronmechanik mit großem Neigungswinkel, in 5 Positionen arretierbar
  • Kopfstütze in Höhe und Neigung verstellbar
  • Rückenlehne 2-lagig: Strukturbezug vorne mit stabiler Unterfütterung - Rückenstützend und luftdurchlässig
  • Rückenlehne mit integrierter, höhenverstellbarer Lordosenstütze
  • 4D Armlehnen mit Softpad-Auflage - Die Armlehnen lassen sich horizontal, vertikal, in der Breite sowie im Winkel verstellen und somit an jede erdenkliche Sitzposition anpassen
  • Extrem robuster Sitzflächenbezug aus Stoff (100.000 Scheuertouren)
  • Ergonomische Sitzfläche mit verstellbarer Sitztiefe
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Formschönes, poliertes Aluminium-Designer-Fußkreuz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
47 cm
Sitzhöhe bis:
58 cm
Sitzbreite:
47 cm
Sitztiefe:
47 cm
Sitztiefe bis:
52 cm
Rückenlehnenhöhe:
55 cm
Kopfstützenhöhe:
19 cm
Kopf bis:
25 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
121.0 cm | 138.0 cm
Höhe bis:
138.0 cm
Breite:
57 cm
Tiefe:
52 cm
Abmessungen (H x B x T):
138.0 x 57 x 52 cm
Produktgewicht:
15.4 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
28
Frei Haus
ab € 384,65*
€ 454,60*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 458,44*
€ 542,09*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,60*
€ 540,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,83*
€ 537,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,13*
€ 527,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,33*
€ 509,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,65*
€ 457,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,76*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,61*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,25*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,35*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,09*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,91*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,21*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,41*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,56*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,53*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,68*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.