Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN SLIM Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz - Gestell weiß hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
* Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN SLIM Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz - Gestell weiß hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN SLIM Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz - Gestell weiß hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN SLIM Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz - Gestell weiß hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN SLIM Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz - Gestell weiß hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN SLIM Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz - Gestell weiß hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN SLIM Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz - Gestell weiß hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN SLIM Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz - Gestell weiß hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN SLIM Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz - Gestell weiß hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel ERGOHUMAN SLIM Sitz Stoff / Rücken Netz schwarz - Gestell weiß hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-652805
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     652805
EAN/GTIN:
     4260284080419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ERGOHUMAN SLIM - Designerstuhl mit maximalem Komfort!
Der ERGOHUMAN SLIM ist ein Bürostuhl speziell für Frauen, da er optimal auf die Bedürfnisse der weiblichen Anatomie abgestimmt ist. Mit den individuellen Einstellmöglichkeiten bietet er Ihnen ein entspanntes Sitzerlebnis. Das Sitzpolster hat in der Sitzmitte eine Mulde und ist im vorderen Bereich der Schenkelauflage besonders üppig gepolstert. Hinzu kommt eine flexible, höhenverstellbare Rückenlehne mit Lordosenstütze, die den Rücken im Bereich des zweiten und dritten Lendenwirbels besonders stützt. Desweiteren können Sie die Sitzhöhe, Sitztiefe, Höhe und Winkel der Armlehnen und nicht zuletzt die Höhe der Kopfstütze einstellen. Die kinderleichte und intuitive Bedienung ermöglicht schnellen und präzisen Zugriff auf alle Einstellmöglichkeiten. Mit nur einem Hebel haben Sie Zugriff auf alle Stuhlfunktionen (siehe Detailbild unten) - innerhalb kürzester Zeit können Sie Ihre perfekte Sitzposition finden und stundenlang entspannt arbeiten. Durch das gut durchdachte Gesamtkonzept bringt dieser Stuhl alle Eigenschaften mit um ein entspanntes und produktives Sitzen zu ermöglichen. Ob im Büro oder zu Hause, er passt perfekt in jeden Raum. Der Bürostuhl ERGOHUMAN SLIM garantiert Ihnen Langlebigkeit und Sitzvergnügen pur. Sämtliche Teile und Mechaniken sind massiv gefertigt und auf den dauerhaften Gebrauch über viele Jahre hinweg ausgelegt. Hochwertige Materialien und langlebige Bezüge garantieren Ihnen ein außergewöhnliches Sitzvergnügen.
  • Punktsynchron-Mechanik, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzstoff
  • Sehr üppige Sitzpolsterung aus strapazierfähigem Stoff mit ausgeprägter Sitzmulde
  • Robuste und langlebige Rahmenkonstruktion aus Kunststoff
  • Höhenverstellbare Kopfstütze
  • Ergonomisch taillierte Rückenlehne für passgenaue Unterstützung
  • Rückenlehne, 3-fach im Raster höhenverstellbar
  • Flexible Lendenwirbelstütze
  • 3D-Armlehnen: 4-fach höhenverstellbar, außerdem winkel- und breitenverstellbar mit mittelharter Softpadauflage
  • Sitztiefenverstellung
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung
  • Fußkreuz aus poliertem Aluminium, Unterseite schwarz lackiert
  • Ungebremste Multifunktionsrollen
  • Dieser Stuhl erfüllt sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den Büro- und Objektbereich entsprechend der DIN EN 1335 Teil 1-3
  • Dieser Stuhl erfüllt sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den Büro- und Objektbereich entsprechend der DIN EN 1335 Teil 1-2-3

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz/Weiß
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
46 cm
Sitzhöhe bis:
58 cm
Sitzbreite:
45 cm
Sitztiefe:
36 cm
Sitztiefe bis:
41 cm
Rückenlehnenhöhe:
55 cm
Rücken bis:
59 cm
Kopfstützenhöhe:
10 cm
Kopf bis:
17 cm
Armlehnenhöhe:
15 cm
Armlehnenhöhe bis:
23 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
111.0 cm | 134.0 cm
Höhe bis:
134.0 cm
Breite:
55.0 cm
Tiefe:
41.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
134.0 x 55.0 x 41.0 cm
Produktgewicht:
30 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
12
Frei Haus
ab € 611,38*
€ 712,30*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 632,75*
€ 734,74*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,30*
€ 847,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,84*
€ 824,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,14*
€ 793,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,00*
€ 769,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,38*
€ 727,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,49*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,75*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,33*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,44*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 71,12*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,88*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 3,65*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,62*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.