Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Bürostuhl / Chefsessel DYNAFIT WHITE I Netzstoff rot hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
* Bürostuhl / Chefsessel DYNAFIT WHITE I Netzstoff rot hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel DYNAFIT WHITE I Netzstoff rot hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel DYNAFIT WHITE I Netzstoff rot hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel DYNAFIT WHITE I Netzstoff rot hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel DYNAFIT WHITE I Netzstoff rot hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel DYNAFIT WHITE I Netzstoff rot hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel DYNAFIT WHITE I Netzstoff rot hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel DYNAFIT WHITE I Netzstoff rot hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel DYNAFIT WHITE I Netzstoff rot hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-652433
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     652433
EAN/GTIN:
     4064323013426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
DYNAFIT WHITE I - Innovatives Sitzen der Zukunft
Mit futuristischem Design, modernster Technik und einer überragenden Praxistauglichkeit überzeugt der DYNAFIT WHITE I auf ganzer Linie. Die anatomisch designte Lordosenstütze orientiert sich an der menschlichen Wirbelsäule, unterstützt durch angepasste Geleinsätze mit verschiedenen Härtegradstufen jeden Punkt des Oberkörpers und sorgt für eine optimale und individuelle Druckverteilung entlang der Wirbelsäule. Die flexibel konstruierte Kopfstütze, welche sich in Höhe und Neigung verstellen lässt erweitert zusätzlich den Sitzkomfort dieses Bürostuhls. Neben den vielen zusätzlichen Funktionen und dem unbeschreiblichen Sitzgefühl sorgt das außergewöhnliche Design für den einzigartigen Charakter. Als zukunftsorientierter und höchst ergonomischer Bürostuhl schafft der DYNAFIT WHITE I optimale Voraussetzungen für Produktivität und inspirierte Arbeit.
  • Futuristisches Design gepaart mit modernster Technik
  • Atmungsaktiver, abriebfester Netzstoff
  • Synchronmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Die anatomisch gestaltete Lordosenstütze orientiert sich an der menschlichen Wirbelsäule und unterstützt durch angepasste Geleinsätze optimal jede Bewegung des Oberkörpers.
  • Höhen- und tiefenverstellbare Lordosenstütze
  • Die Neigung der Rückenlehne lässt sich durch einen flexiblen Anpressdruck individuell einstellen und fördert aktives und dynamisches Sitzen.
  • Kopfstütze in Höhe und Neigung verstellbar
  • Sitztiefenverstellung
  • Vertikal, horizontal und radial verstellbare Armlehnen mit mittelharter Softpadauflage
  • Formschönes Fußkreuz - Aluminium poliert
  • Ungebremste Multifunktionsrollen
  • Dieser Stuhl erfüllt sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen für den Büro- und Objektbereich entsprechend der DIN EN 1335 Teil 1-3

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Rot
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Netzstoff
Sitzhöhe:
44 cm
Sitzhöhe bis:
54 cm
Sitzbreite:
47 cm
Sitztiefe:
39 cm
Sitztiefe bis:
41 cm
Rückenlehnenhöhe:
60 cm
Kopfstützenhöhe:
11 cm
Kopf bis:
18 cm
Armlehnenhöhe:
17 cm
Armlehnenhöhe bis:
24 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
190 cm
Höhe:
132.0 cm
Breite:
69.0 cm
Tiefe:
65.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
132.0 x 69.0 x 65.0 cm
Produktgewicht:
22.1 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
1
Frei Haus
ab € 537,37*
€ 630,89*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 584,67*
€ 682,51*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,89*
€ 750,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,33*
€ 732,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,23*
€ 698,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,36*
€ 677,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,37*
€ 639,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,53*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,46*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,45*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 41,98*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,67*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,08*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,55*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,30*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,37*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.