Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl ASGON Stoff schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl / Drehstuhl ASGON Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ASGON Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ASGON Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ASGON Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ASGON Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ASGON Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ASGON Stoff schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl ASGON Stoff schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-640220
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     640220
EAN/GTIN:
     4251084662042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ASGON - Der Allrounder in Sachen Design und Sitzkomfort
Zeitlos, modern und funktional – der Bürostuhl ASGON überzeugt durch die clevere Kombination von Funktionalität und klassisch-modernem Design. Auch an längeren Arbeitstagen ermöglicht das Modell einen optimalen Sitzkomfort durch seine angenehme Polsterung und den atmungsaktiven Rückenbereich aus Netzstoff. Der Drehstuhl ASGON passt sich den individuellen Bedürfnissen seines Nutzers perfekt an. Der beste Weg zu einem gesunden und schmerzfreien Rücken.
  • Donati-Mechanik: Professionelle italienische Synchronmechanik, die sich automatisch an das eigene Körpergewicht anpassen lässt und so stets für den passenden Gegendruck beim Zurücklehnen sorgt. Sie kann in unterschiedlichen Positionen arretiert werden
  • Zeitlos, modern und funktional: Durch sein klassisches Design fügt sich der Bürostuhl in jedes Bürokonzept stilvoll ein.
  • Die ergonomische Sitzfläche und Kopfstütze sind mit einer bequemen Polsterung versehen. Die Rückenlehne besteht aus atmungsaktiven Netzstoff der stets für eine angenehme Luftzirkulation sorgt.
  • Durch die stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels einer Gasdruckfeder kann der Drehstuhl individuell in die gewünschte Arbeitshöhe eingestellt werden. Das Fußkreuz besteht aus poliertem Aluminium, das auch im Rücken als Designelement verwendet wird.
  • Die praktische Sitztiefenverstellung ermöglicht es, die Sitzfläche zu verschieben, sodass die Auflagefläche der Oberschenkel verlängert werden kann.
  • Noch mehr Sitzkomfort schaffen die 3D-Armlehnen mit angenehmer Softpadauflage, die sich in Höhe, Winkel und Länge verstellen lassen
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
90% Polyester, 10% Polyurethan
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
42 cm
Sitzhöhe bis:
52 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
47 cm
Sitztiefe bis:
53 cm
Rückenlehnenhöhe:
77 cm
Armlehnenhöhe:
21 cm
Armlehnenhöhe bis:
30 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
185 cm
Höhe:
119.0 cm | 129.0 cm
Höhe bis:
129.0 cm
Breite:
68.0 cm
Tiefe:
55.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
129.0 x 68.0 x 55.0 cm
Produktgewicht:
17.0 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
39
Frei Haus
ab € 307,86*
€ 367,59*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 403,59*
€ 477,34*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,59*
€ 437,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,52*
€ 432,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,05*
€ 423,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,68*
€ 413,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,86*
€ 366,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,72*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,90*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,20*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,34*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,27*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,75*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,06*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,48*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,23*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,29*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.