Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl CORVENT WHITE Netz schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl / Drehstuhl CORVENT WHITE Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl CORVENT WHITE Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl CORVENT WHITE Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl CORVENT WHITE Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl CORVENT WHITE Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl CORVENT WHITE Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl CORVENT WHITE Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl CORVENT WHITE Netz schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl CORVENT WHITE Netz schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-640100
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     640100
EAN/GTIN:
     4251084661977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
CORVENT - Ein echtes Statement mit einzigartigem Design
Egal ob im Büro oder Zuhause, unser Designerstück unter den Bürostühlen überzeugt nicht nur bei Komfort und Sitzgefühl, er ist auch perfekt für größere Personen bis 190 cm geeignet ohne dabei zu aufdringlich in seinen Abmessungen zu wirken. Hier folgt das Design nicht der Funktion. Dieser Bürostuhl wurde auf maximalen Komfort optimiert. Der Rücken ist mit luftigem Netzstoff bezogen, die Sitzfläche dagegen mit einem besonders abriebfesten Stoff. Die Synchronmechanik lässt sich mehrfach arretieren und an das eigene Körpergewicht anpassen. Ein toller Designerstuhl der in jedem Büro für Aufsehen sorgen wird!
  • Einzigartiges Design mit einem gewissen Hauch von Retro: Der Rücken in ovaler Form verfügt über eine elastische Netzoberfläche, die ein leichtes und luftiges Erscheinungsbild schafft und auch an wärmeren Tagen einen angenehmen Sitzkomfort garantiert. In Kombination mit der hochwertigen Sitzpolsterung wird ein langes und bequemes Sitzen gewährleistet.
  • Die Synchronmechanik verbindet die Neigung der Rückenlehne mit der Neigung der Sitzfläche. Die Funktion unterstützt den Körper in jeder Sitzhaltung und ermöglicht ergonomischen Sitzkomfort.
  • Die 3D-Armlehnen mit integrierter Softpadauflage lassen sich in Höhe, Winkel und Breite verstellen und damit ganz individuell an die eigenen Wünsche anpassen.
  • Der Anpressdruck der Rückenlehne kann individuell auf den eigenen Körper und das persönliche Empfinden eingestellt werden. Somit wird der Rücken bestens unterstützt und stabilisiert.
  • Stabilität erlangt der CORVENT durch sein formschönes und massives Fußkreuz aus Aluminium. Ein toller Kontrast zum ausgefallenen Design.
  • Abmessungen: Höhe (gesamt): 95 - 105 cm; Breite (gesamt): 72 cm; Tiefe (gesamt): 56 cm; Sitzflächenhöhe: 44 - 54 cm; Sitzbreite (nutzbar): 52 cm; Sitztiefe (nutzbar): 46 cm; Armlehnenhöhe (von Sitzfläche aus gemessen): 17 - 27 cm; Rückenlehnenhöhe: 51 cm; Belastbarkeit (maximal): 120 kg; Rollengröße (Hart für Teppichboden enthalten): Stiftdurchmesser 11 mm, Rollendurchmesser 50 mm
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz/Weiß
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff/Netzstoff
Sitzhöhe:
44 cm
Sitzhöhe bis:
54 cm
Sitzbreite:
52 cm
Sitztiefe:
46 cm
Rückenlehnenhöhe:
51 cm
Armlehnenhöhe:
17 cm
Armlehnenhöhe bis:
27 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
95.0 cm | 105.0 cm
Höhe bis:
105.0 cm
Breite:
72.0 cm
Tiefe:
56.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
105.0 x 72.0 x 56.0 cm
Produktgewicht:
19.4 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
5
Frei Haus
ab € 295,58*
€ 358,50*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 391,25*
€ 465,48*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,50*
€ 426,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,18*
€ 417,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,21*
€ 408,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,70*
€ 399,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,58*
€ 351,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,53*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,81*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,46*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,45*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 41,98*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,67*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,08*
Ähnlich
HJH Office
619006
ab € 18,39*
Ähnlich
HJH Office
619031
ab € 25,24*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,37*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.