Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 500 Stoff dunkelgrau/rot hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 500 Stoff dunkelgrau/rot hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 500 Stoff dunkelgrau/rot hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 500 Stoff dunkelgrau/rot hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 500 Stoff dunkelgrau/rot hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 500 Stoff dunkelgrau/rot hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 500 Stoff dunkelgrau/rot hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 500 Stoff dunkelgrau/rot hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 500 Stoff dunkelgrau/rot hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 500 Stoff dunkelgrau/rot hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-608818
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     608818
EAN/GTIN:
     4260354050915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
PRO-TEC 500: Robuster Profi-Bürostuhl für Dauereinsatz
Der PRO-TEC 500 bietet alle Komfortfunktionen die man sich von einem modernen Bürostuhl wünscht. Er kombiniert diese technischen Finessen dabei aber noch mit einem außergewöhnlich ansprechenden Äußeren! Bei der Stoff- und Bauteilauswahl für dieses Modell wurde besonderes Augenmerk auf Haptik und Qualität gelegt. Durch den griffig-wohnlichen Stoff mit schwarz abgesetzten Seitenteilen eignet sich dieser Stuhl bestens als Blickfang an der Computerecke im Wohnzimmer. Aber auch ganz klassisch im Büro ist der PRO-TEC 500 bestens aufgehoben!
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Bequeme Polsterung für hohen Sitzkomfort
  • Besonders strapazierfähiger, abriebfester Stoffbezug
  • Ergonomisch ausgeformte, 5-fach höhenverstellbare Rückenlehne
  • Synchronmechanik, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • 5-fach höhenverstellbare Armlehnen mit Softpad-Auflage
  • Sitztiefe in 4 Stufen einstellbar
  • Kunststoff Fusskreuz in schwarz
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern.

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Rot
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
45 cm
Sitzhöhe bis:
58 cm
Sitzbreite:
46 cm
Sitztiefe:
43 cm
Sitztiefe bis:
47 cm
Rückenlehnenhöhe:
60 cm
Rücken bis:
65 cm
Armlehnenhöhe:
20 cm
Armlehnenhöhe bis:
27 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
150 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
123 cm
Breite:
56 cm
Tiefe:
47 cm
Abmessungen (H x B x T):
123 x 56 x 47 cm
Produktgewicht:
19.8 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
1
Frei Haus
ab € 300,52*
€ 364,22*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 345,26*
€ 417,41*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,22*
€ 433,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,47*
€ 428,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,59*
€ 399,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,89*
€ 389,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,52*
€ 357,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,52*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,30*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,48*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,26*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,73*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,13*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,42*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,35*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,67*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.