Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC XXL Vollpolster schwarz hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC XXL Vollpolster schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC XXL Vollpolster schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC XXL Vollpolster schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC XXL Vollpolster schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC XXL Vollpolster schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC XXL Vollpolster schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC XXL Vollpolster schwarz hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC XXL Vollpolster schwarz hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-608610
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     608610
EAN/GTIN:
     4260284082703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
PRO-TEC XXL - Schwerlaststuhl in bester Ausstattung und Verarbeitung
Auch gewichtige Persönlichkeiten wollen bequem und ergonomisch sitzen. Der Bürostuhl PRO-TEC XXL ist ideal für kräftige Menschen mit einem Körpergewicht bis 150 kg geeignet. Er ist hervorragend verarbeitet, robust und in vielfältiger Weise einstellbar: Die Sitzfläche lässt sich einfach in der Tiefe und Neigung anpassen. Zudem kann die Sitzbreite durch verstellbare Armlehnen individuell konfiguriert werden. Die Armlehnen selbst sind mit einer angenehmen Auflage versehen und können höhen- und längsverstellt werden. Die robuste Synchronmechanik kann mehrfach arretiert und per Drehgriff auf das Körpergewicht angepasst werden. Damit lässt sich der PRO-TEC XXL mit wenigen Handgriffen gezielt anpassen. Think big: Die üppige, angenehm straffe Polsterung sorgt für höchsten Sitzkomfort. Dazu kommt der abriebfeste Bezug, der auch starken Belastungen Stand hält. Die Rückenlehne verfügt über eine extra breite Kopfstütze und eine integrierte Lordosenstütze für ein gesundes Sitzen. Die ergonomischen Eigenschaften gepaart mit der hochwertigen Verarbeitung verhindern bei Mensch und Material ein vorzeitiges Ermüden.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Extra dick gepolsterte Sitzfläche und Rückenlehne
  • Hochabriebfester Polyester-Bezug, strapazierfähiger Stoff (80 000 Scheuerumdrehungen)
  • Synchronmechanik, 4-fach arretierbar, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
  • Ergonomische Rückenlehne mit Lordosenstütze
  • Konfigurierbare Sitztiefe, Sitzneigung und Sitzbreite ermöglichen korrektes ergonomisches Sitzen
  • Extra breite, in Rückenlehne integrierte Kopfstütze
  • 3D-Armlehnen: 7-fach höhenverstellbar, außerdem längs- und breitenverstellbar mit mittelharter Softpadauflage
  • Hochwertige und stabile Verarbeitung, hohe Standsicherheit
  • Die Gewichtseinstellung ist über eine handliche Kurbel leicht verstellbar
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern.

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Schwarz
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
50 cm
Sitzhöhe bis:
61 cm
Sitzbreite:
49 cm
Sitztiefe:
44 cm
Sitztiefe bis:
49 cm
Rückenlehnenhöhe:
77 cm
Kopfstützenhöhe:
15 cm
Armlehnenhöhe:
17 cm
Armlehnenhöhe bis:
22 cm
Belastbar bis:
150
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
138.0 cm
Breite:
59.0 cm
Tiefe:
49.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
138.0 x 59.0 x 49.0 cm
Produktgewicht:
22 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
10
Frei Haus
ab € 538,71*
€ 634,47*
4 Tage
105
Frei Haus
ab € 637,98*
€ 740,57*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,47*
€ 755,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,92*
€ 736,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,17*
€ 702,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,39*
€ 679,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,71*
€ 641,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,76*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,61*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,25*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,35*
Ähnlich
HJH Office
619510
ab € 54,08*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 71,47*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,41*
Ähnlich
HJH Office
619020
ab € 47,56*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,53*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,68*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.