Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 300 Stoff anthrazit hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 300 Stoff anthrazit hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 300 Stoff anthrazit hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 300 Stoff anthrazit hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 300 Stoff anthrazit hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 300 Stoff anthrazit hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 300 Stoff anthrazit hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 300 Stoff anthrazit hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 300 Stoff anthrazit hjh OFFICE
Bürostuhl / Drehstuhl PRO-TEC 300 Stoff anthrazit hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-608530
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     608530
EAN/GTIN:
     4260284080662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
PRO-TEC 300: Robuster Profi-Bürostuhl für Dauereinsatz
Dieser Bürostuhl vereint höchsten Sitzkomfort mit hochwertiger Verarbeitung. Geeignet für den täglichen Dauer-Einsatz im gewerblichen Bereich, aber auch Privatnutzer, die sich und ihrem Rücken etwas Gutes tun wollen.
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Bequemer Komfortsitz mit dicker Sitzpolsterung
  • Hochabriebfester Polyester-Bezug, strapazierfähiger Stoff (80 000 Scheuerumdrehungen)
  • 3-fach arretierbare Synchro-Relax-Mechanik
  • 5-fach höhenverstellbare Armlehnen mit Softpad-Auflage
  • Sitztiefe in vier Stufen einstellbar
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern.
  • Dieses Modell trägt das GS-Zeichen und bietet daher ein Höchstmaß an abgestimmten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen. Zertifikatsnr. S 50522462

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyester
Farbe:
Anthrazit
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen (höhenverstellbar)
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 65mm Rollen für Teppichböden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Teppichböden
Material:
Stoff
Sitzhöhe:
43 cm
Sitzhöhe bis:
54 cm
Sitzbreite:
47 cm
Sitztiefe:
47 cm
Sitztiefe bis:
53 cm
Rückenlehnenhöhe:
66 cm
Armlehnenhöhe:
18 cm
Armlehnenhöhe bis:
25 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
160 cm
Körpergröße bis:
200 cm
Höhe:
109.0 cm | 120.0 cm
Höhe bis:
120.0 cm
Breite:
57 cm
Tiefe:
53 cm
Abmessungen (H x B x T):
120.0 x 57 x 53 cm
Produktgewicht:
22 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,45*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 214,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 265,28*
€ 315,68
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 261,22*
€ 310,85
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 250,75*
€ 298,39
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 249,00*
€ 296,31
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 214,45*
€ 255,20
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,59*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,98*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,33*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,37*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,30*
Ähnlich
HJH Office
619560
ab € 71,55*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,94*
Ähnlich
HJH Office
608100
ab € 214,95*
Ähnlich
HJH Office
608000
ab € 230,55*
Ähnlich
HJH Office
608400
ab € 384,46*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,35*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,58*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,36*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,35*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.