Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

* Bürostuhl / Chefsessel BRUNELLO 20 Kunstleder dunkelbraun hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
* Bürostuhl / Chefsessel BRUNELLO 20 Kunstleder dunkelbraun hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel BRUNELLO 20 Kunstleder dunkelbraun hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel BRUNELLO 20 Kunstleder dunkelbraun hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel BRUNELLO 20 Kunstleder dunkelbraun hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel BRUNELLO 20 Kunstleder dunkelbraun hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel BRUNELLO 20 Kunstleder dunkelbraun hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel BRUNELLO 20 Kunstleder dunkelbraun hjh OFFICE
* Bürostuhl / Chefsessel BRUNELLO 20 Kunstleder dunkelbraun hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-600710
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     600710
EAN/GTIN:
     4260182540251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Top-Design zum Spitzenpreis!
  • Profi-Chefsessel in Top-Qualität
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift und Tiefenfederung
  • Hohe Rückenlehne und Sitzfläche bequem gepolstert
  • Wippmechanik mit großem Neigungswinkel, stufenlos arretierbar
  • Formschönes und stabiles Aluminium-Fußkreuz poliert, breite Ausführung für hohe Standsicherheit
  • Ausgestattet mit lastabhängig gebremsten Multifunktionsrollen, für alle Böden geeignet. Dadurch rollt der Stuhl nur unter Belastung, in unbelastetem Zustand bremsen die Rollen, um ein ungewolltes Wegrollen zu verhindern
  • Designarmlehnen mit Kunstlederauflage, softpadgepolstert

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen. Bei Gasfedern, Stuhlrollen, Fußstützen etc. ist natürlich kein Aufbau erforderlich.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Bezug:
100% Polyurethan
Farbe:
Dunkelbraun
Armlehnen Hinweis:
mit Armlehnen
Rollen Hinweis:
inklusive 11mm x 50mm Multifunktionsrollen für alle Böden
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Einsatzbereich:
Hartböden & Teppichböden
Material:
Kunstleder
Sitzhöhe:
49 cm
Sitzhöhe bis:
60 cm
Sitzbreite:
51 cm
Sitztiefe:
49 cm
Rückenlehnenhöhe:
74 cm
Armlehnenhöhe:
19 cm
Belastbar bis:
120
Körpergröße:
165 cm
Körpergröße bis:
195 cm
Höhe:
134 cm
Breite:
61 cm
Tiefe:
49 cm
Abmessungen (H x B x T):
134 x 61 x 49 cm
Produktgewicht:
22 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
6
Frei Haus
ab € 284,23*
€ 343,72*
3 Tage
105
Frei Haus
ab € 325,27*
€ 386,77*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,72*
€ 409,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,68*
€ 400,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,46*
€ 390,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,04*
€ 383,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,23*
€ 338,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
721010
ab € 30,76*
Ähnlich
HJH Office
721040
ab € 49,61*
Ähnlich
HJH Office
721050
ab € 28,25*
Ähnlich
HJH Office
830012
ab € 38,31*
Ähnlich
HJH Office
619910
ab € 42,09*
Ähnlich
HJH Office
619500
ab € 36,91*
Ähnlich
HJH Office
619550
ab € 46,21*
Ähnlich
HJH Office
619010
ab € 21,41*
Ähnlich
HJH Office
619016
ab € 42,04*
Ähnlich
HJH Office
900002
ab € 11,53*
Ähnlich
HJH Office
900001
ab € 15,31*
Ähnlich
HJH Office
780000
ab € 57,68*
Ähnlich
HJH Office
780001
ab € 50,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.