Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC WireBind Drahtbinderücken DIN A4 8 mm Schwarz IB165122


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 978419
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 978419
Artikel-Nr.:
     94QG7-978419
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     IB165122
EAN/GTIN:
     0013465165122
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken Wirebind 21 100 Stück. Anzahl Seiten: 60 Seiten. Bindung: Draht. Breite: 187 mm. Durchmesser: 8 mm. Einzubindende Blattanzahl: 70 Blatt. Farbe: Schwarz. Format: DIN A4. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 91 mm. Marke: GBC. Produktlinie: CombBind. Ringdurchmesser: 8 mm. Ringe: 21 Ringe. Rückenbreite: 8 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
91 mm
Breite:
187 mm
Weitere Suchbegriffe: Plastikbinderücken, plastikbinderücken gbc schwarz 21-ringe, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, PLASTIKBINDERÜCKEN, PLASTIKBINDESYSTEM, BINDESPIRALEN, BINDESPIRALE, DRAHTBINDERÜCKEN, DRAHTBINDE, BINDING COMBS, BINDEMAPPE, BUCHBINDEMAPPE, THERMOBINDEMAPPEN, THERMOBINDEGERÄT, EINBANDDECKEL, BÜROBINDEGERÄT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 19,46*
€ 27,79*
11 Tage
6
€ 5,87*
ab € 20,46*
€ 28,26*
Lager 94QG7
13
€ 2,90*
ab € 21,28*
€ 29,37*
€ 4,95*
ab € 27,68*
€ 37,90*
Frei Haus
ab € 34,56*
€ 46,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
IB160837
ab € 22,97*
Sonstiges
GBC
IB165221
ab € 24,26*
Sonstiges
GBC
IB165320
ab € 29,95*
Sonstiges
GBC
IB161230
ab € 0,38043*
Sonstiges
GBC
IB165382
ab € 29,61*
Sonstiges
GBC
IB165429
ab € 34,46*
Sonstiges
GBC
IB161438
ab € 32,46*
Sonstiges
GBC
IB165481
ab € 34,59*
Sonstiges
GBC
IB165023
ab € 16,63*
Sonstiges
GBC
IB160431
ab € 16,01*
Sonstiges
GBC
IB165085
ab € 16,48*
Sonstiges
GBC
IB160639
ab € 19,47*
Sonstiges
GBC
IB165184
ab € 0,2732*
Sonstiges
GBC
IB165283
ab € 23,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.