Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter Leitz Alpha Naturbraun Pappkarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 508941
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 508941
Artikel-Nr.:
     94QG7-508941
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     19870000
EAN/GTIN:
     4002432303885
Suchbegriffe:
Doppelfalzhefter
Doppelhefter
Zweifalzhefter
Hänge-Hefter
Leitz Hängehefter Alpha. Ausführung: mit 2 Heftfalzen. Beschriftbar: Ja. Farbe: Naturbraun. Für Format: DIN A4. Gewicht: 80 g. Grundfarbe: Braun. Hersteller-Nr.: 19870000. Lieferumfang: 1 x Hängehefter. Marke: Leitz. Material: Pappkarton. Materialstärke: 250 g/m². Papiergewicht: 250 g/m². Produktlinie: Alpha. Textfeld: Ja. Tiefe: 12.0 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
80 g
Farbe:
Naturbraun
Tiefe:
12.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängehefter, hängehefter leitz, hängehefter, HÄNGEHEFTER, LEITZ 1987, 7010461, PENDELMAPPE, PENDELMAPPEN, EINHÄNGEMAPPEN, HÄNGEORDNER, HÄNGETASCHE, HÄNGEMAPPE, HÄNGEMAPPEN, HÄNGEREGISTRATUREN, HÄNGEREGISTER, HANGEMAPPEN, HANGEREGISTER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,50*
ab € 2,21*
€ 3,10*
10 Tage
792
1
€ 5,87*
ab € 2,27*
€ 4,01*
1
€ 6,95*
ab € 2,21*
€ 4,02*
Lager 94QG7
396
1
€ 2,90*
ab € 2,33*
€ 4,06*
1 Tag
792
1
€ 5,49*
ab € 2,34078*
€ 4,06078*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,47*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,52*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,18*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,15*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 49,75*
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,78*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,46*
Zubehör
Leitz
19950095
ab € 94,18*
Zubehör
Leitz
61160003
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.