Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, orange
Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, orange
Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, orange
Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, orange
Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, orange
Artikel-Nr.:
     1682-122046120
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19010045
EAN/GTIN:
     4002432303311
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Leitz Blanko-Schilchen, mit Perforation, 4-zeilig beschriftbar, für Vollsichtreiter 6114, 6115, 6116, 6124. Material: Karton 120 g/qm. Format: 60 x 21 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: orange.
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Nein
Farbe:
orange
Flächenmasse des Papiers:
200
Verwendung für Produkt:
für Vollsichtreiter 6114, 6115, 6116 und 6124, Hängeregistratur ALPHA und BETA
max. Anzahl der Druckzeilen:
4
Werkstoff:
Karton
Breite:
60
Höhe:
21
Anzahl der Schilder:
100
selbstklebend:
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
17
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,55*
€ 2,86*
1 Tag
25
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,57*
€ 2,89*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,60*
€ 3,04*
9 Tage
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,65*
€ 3,07*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,65*
€ 3,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,46*
Zubehör
Leitz
61160003
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.