Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängekorb, für 25 Hängemappen A4, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängekorb, für 25 Hängemappen A4, blau
Hängekorb, für 25 Hängemappen A4, blau
Hängekorb, für 25 Hängemappen A4, blau
Hängekorb, für 25 Hängemappen A4, blau
Hängekorb, für 25 Hängemappen A4, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-19090035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19090035
EAN/GTIN:
     4002432334698
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Leitz Hängekorb, stabiles, zusammenklappbares Gestell für Hängemappen. Träger aus Polystyrol (PS) mit verschraubten Aluminium-Profilen. Verwendbar für Leitz Hängeregistratur-Serien ALPHA®, BETA® und SERIE 18. Kapazität: 25 Hängemappen. Format: 355x310x255 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Höhe:
255
Breite:
355
Werkstoff:
Polystyrol/Aluminium
Farbe:
blau
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Lieferung ohne Mappen
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Tiefe:
310
max. Anzahl der Hängemappen:
25
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
23980085
ab € 81,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.