Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, gelb
Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, gelb
Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, gelb
Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, gelb
Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, gelb
Artikel-Nr.:
     1682-122045510
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19010015
EAN/GTIN:
     4002432303281
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Leitz Blanko-Schilchen, mit Perforation, 4-zeilig beschriftbar, für Vollsichtreiter 6114, 6115, 6116, 6124. Material: Karton 120 g/qm. Format: 60 x 21 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
wieder ablösbar:
Nein
selbstklebend:
Nein
Höhe:
21
Flächenmasse des Papiers:
200
Anzahl der Schilder:
100
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Karton
Verwendung für Produkt:
für Vollsichtreiter 6114, 6115, 6116 und 6124, Hängeregistratur ALPHA und BETA
max. Anzahl der Druckzeilen:
4
Breite:
60
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
40
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,62*
€ 2,83*
3 Tage
14
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 1,64*
€ 2,85*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,60*
€ 2,88*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,66*
€ 3,00*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,76*
€ 3,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0162* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,15*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.