Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, blau
Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, blau
Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, blau
Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, blau
Blanko-Schildchen, Karton, 100 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     690-551837001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19010035
EAN/GTIN:
     4002432303304
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Leitz Blanko-Schilchen, mit Perforation, 4-zeilig beschriftbar, für Vollsichtreiter 6114, 6115, 6116, 6124. Material: Karton 120 g/qm. Format: 60 x 21 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
selbstklebend:
Nein
Höhe:
21
Werkstoff:
Karton
Verwendung für Produkt:
für Vollsichtreiter 6114, 6115, 6116 und 6124, Hängeregistratur ALPHA und BETA
wieder ablösbar:
Nein
max. Anzahl der Druckzeilen:
4
Flächenmasse des Papiers:
200
Breite:
60
Anzahl der Schilder:
100
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
36
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,44*
€ 2,57*
2 Tage
27
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,59*
€ 2,83*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,60*
€ 2,94*
9 Tage
9
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,66*
€ 2,98*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,66*
€ 3,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0144* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,46*
Zubehör
Leitz
61160003
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.