Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängekorb, für 25 Hängemappen A4, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängekorb, für 25 Hängemappen A4, dunkelgrau
Hängekorb, für 25 Hängemappen A4, dunkelgrau
Hängekorb, für 25 Hängemappen A4, dunkelgrau
Hängekorb, für 25 Hängemappen A4, dunkelgrau
Hängekorb, für 25 Hängemappen A4, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     C1011-19090089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19090089
EAN/GTIN:
     4002432303564
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Leitz Hängekorb, stabiles, zusammenklappbares Gestell für Hängemappen. Träger aus Polystyrol (PS) mit verschraubten Aluminium-Profilen. Verwendbar für Leitz Hängeregistratur-Serien ALPHA®, BETA® und SERIE 18. Kapazität: 25 Hängemappen. Format: 355x310x255 mm. Farbe: dunkelgrau.
Weitere Informationen:
Höhe:
255
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
355
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Lieferung ohne Mappen
Tiefe:
310
max. Anzahl der Hängemappen:
25
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
23980085
ab € 81,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.