Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter 2 Heftpfalz braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängehefter 2 Heftpfalz braun
Hängehefter 2 Heftpfalz braun
Artikel-Nr.:
     467-KATA768152
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19870000
EAN/GTIN:
     4002432303885
Suchbegriffe:
Doppelfalzhefter
Doppelhefter
Zweifalzhefter
Hänge-Hefter
  • Zweifalzhängehefter ALPHA , für 1 kaufmännische Heftung und 1 Amtsheftung (2 Heftfalze)
  • für die geheftete Ablage von Einzelakten
  • mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband und Daumenausschnitt, Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und Material:wechselbaren Blanko-Schildchen
  • Material: Natronkarton 250 g/qm (RC)
  • für A4
  • Farbe: naturbraun
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hängehefter
Bruttogewicht:
0.083 kg
Farbe:
braun
Farbe der Rückseite:
naturbraun
Farbe der Vorderseite:
naturbraun
Farbname:
naturbraun
Heftungsart:
Amtsheftung/kaufm. Heftung
Marke:
Leitz
Material:
Karton
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Papiergewicht:
250 g/qm
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Hängehefter, hängehefter leitz braun, doppelfalzhefter leitz, doppelhefter braun, 1987, Hänge, Hänge-Schnellhefter, HängeHefter, Hängeregistratur, Hängeregistratur-Hefter, Hängeregistraturablage, Hängeregistraturhefter, HängeSchnellhefter, Hefter, Schnellhefter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,50*
ab € 2,22*
€ 3,08*
Lager 467
1249
1
€ 5,87*
ab € 2,27*
€ 4,01*
2 Tage
1249
1
€ 5,49*
ab € 2,33078*
€ 4,06078*
3 Tage
11
1
€ 2,90*
ab € 2,41*
€ 4,15*
1
€ 6,95*
ab € 2,37*
€ 4,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,46*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,15*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,82*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,14*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 49,58*
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,80*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,46*
Zubehör
Leitz
19950095
ab € 93,82*
Zubehör
Leitz
61160003
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.