Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter ALPHA® Zweifalz, kfm. und Amtsheftung, Natronkarton, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-141810
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1987-00-00
EAN/GTIN:
     4002432303885
Suchbegriffe:
Doppelfalzhefter
Doppelhefter
Zweifalzhefter
Hänge-Hefter
Leitz Zweifalzhängehefter ALPHA®, für 1 kaufmännische Heftung und 1 Amtsheftung (2 Heftfalze). Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit fest eingezacktem Aufreihband, Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: Natronkarton 250 g/qm (RC). Für A4. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
kaufmännische und Amtsheftung
Farbe:
braun
Format:
A4
Breite:
318 mm
Breite inkl. Hängeschine:
348 mm
Höhe:
270 mm
Material:
Natronkarton
Grammatur:
250 g/qm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz56 - engergie- und wassersparend hergestellt, aus 100% Altpapier und besonders schadstoffarm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,50*
ab € 2,21*
€ 3,09*
9 Tage
1249
1
€ 5,87*
ab € 2,28*
€ 4,02*
Lager 690
1249
1
€ 5,49*
ab € 2,32078*
€ 4,07078*
2 Tage
11
1
€ 2,90*
ab € 2,41*
€ 4,17*
1
€ 6,95*
ab € 2,38*
€ 4,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07078*
€ 4,84423
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57078*
€ 4,24923
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36078*
€ 3,99933
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17078*
€ 3,77323
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08078*
€ 3,66613
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32078*
€ 2,76173
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,60*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,59*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,44*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,46*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,23*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,75*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,15*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 49,76*
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,79*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,45*
Zubehör
Leitz
19950095
ab € 94,15*
Zubehör
Leitz
61160003
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.